ALTRONIX Sisteme și componente de alimentare

Acestea au o carcasă compactă pentru a furniza 12VDC, 24VDC sau 12 și 24VDC simultan prin două surse de alimentare/încărcătoare cu o singură ieșire. Carcasa poate găzdui până la patru baterii de 12 VDC / 12 Ah.

Filtru

ALTRONIX -

Sisteme de alimentare extensibile

Sistemele de alimentare extensibile Altronix au o carcasă compactă pentru a furniza 12VDC, 24VDC sau 12 și 24VDC simultan prin două surse de alimentare/încărcătoare cu o singură ieșire. Carcasa poate găzdui până la patru baterii de 12 VDC / 12 Ah. Aceste unități închid bornele de ieșire DC dacă tensiunea bateriei scade sub 71 - 73% pentru unitățile de 12 V și 70 - 75% pentru unitățile de 24 V, pentru a preveni descărcarea profundă a bateriei.

StilModelPreț (ex. TVA)
AMaxFit13FE€1,198.89
BMaxFit37FE€1,433.77
BMaxFit55FE€1,300.53
BMaxFit75FE€1,388.56
CMaxFit3FE€937.86
BMaxFit7FE€981.75
DMaxFit11FE€1,185.03
EMaxFit35FE€1,346.87
FMaxFit33FE€1,270.50
BMaxFit77FE€1,476.09
BMaxFit5FE€954.03

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?