EXCELON Tuburi din PVC și CPVC

Tuburi flexibile, transparente, cu o rezistență maximă la tracțiune de 1900 psi și un interval de temperatură de funcționare de la -65 la 160 de grade F. Folosit pe scară largă în aplicațiile industriale de manipulare a lichidelor ca conducte de livrare a apei calde/rece. Disponibil în variantele de duritate Shore A 55 și 60

Filtru

StilModelRaza de indoireÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț (ex. TVA)
A410610-67421"1 / 4 "36 psi3 / 8 "1 / 16 "€78.83
A411210-67421.75 "3 / 8 "26 psi1 / 2 "1 / 16 "€111.42
A4118210-67421.75 "1 / 2 "36 psi3 / 4 "1 / 8 "€285.31
A4112210-67421.125 "3 / 8 "45 psi5 / 8 "1 / 8 "€241.73
A4112110-67421.375 "3 / 8 "36 psi9 / 16 "3 / 32 "€174.73
A41247110-67422.375 "5 / 8 "30 psi7 / 8 "1 / 8 "€355.18
A411810-67422.875 "1 / 2 "20 psi5 / 8 "1 / 16 "€157.67
A4135210-67423"1"36 psi1.5 "1 / 4 "€1,177.98
A413110-67423.25 "3 / 4 "26 psi1"1 / 8 "€433.35
A4135110-67423.75 "1"28 psi3 / 8 "3 / 16 "€814.09
A4106710-67423 / 4 "1 / 4 "49 PSI7 / 16 "3 / 32 "€124.79
A410210A-67423 / 8 "1 / 8 "62 PSI1 / 4 "1 / 16 "€66.35
A41939110-67425.5 "1.25 "24 psi1.625 "3 / 16 "€1,133.86
A413510-67425.125 "1"20 psi1.25 "1 / 8 "€498.78
A414010-67425.875 "1.5 "26 psi2"1 / 4 "€1,727.44
A4102310-67425 / 8 "3 / 16 "45 psi5 / 16 "1 / 16 "€70.93
A414210-67429.375 "2"20 psi2.5 "1 / 4 "€2,286.07
StilModelRaza de indoireÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț (ex. TVA)
A410610-5711G1"1 / 4 "25 psi3 / 8 "1 / 16 "€42.12
A411210-5711G1.5 "3 / 8 "20 psi1 / 2 "1 / 16 "€58.14
A4118210-5711G1.5 "1 / 2 "25 psi3 / 4 "1 / 8 "€146.97
A410010A-5711g1.375 "5 / 16 "20 psi7 / 16 "1 / 16 "€50.61
A41024710-5711G2.375 "5 / 8 "20 psi7 / 8 "1 / 8 "€170.23
A411810-5711G2.875 "1 / 2 "10 psi5 / 8 "1 / 16 "€74.24
A413510-5711G3"1"25 psi1.25 "1 / 8 "€261.82

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?