STERLING ROPE Funii

Corzi de protecție împotriva căderii din nailon/poliester utilizate pentru activități de aventură și lucrări de construcție pentru a evita căderile, rănile și decesele accidentale. Dispune de o rezistență maximă la tracțiune de 12993 lb și o limită de încărcare maximă de 1195 lb. Vândut în variante de pachete de pungă și bobină

Filtru

STERLING ROPE -

Frânghie de salvare

StilModelLimita sarcinii de lucruCulorielongațieLungimeTip pachetRope Dia.Material de frânghieForța de tracțiunePreț (ex. TVA)
AMM030050-Violet%164ftsac3 / 64 "Nailon-€472.24
AMM030060-Violet%196.5ftsac3 / 64 "Nailon-€556.46
BSS095060183582 lb.Albastru6.0%600ftBobina3 / 8 "Nailon5170 lb.€1,410.26
BSS095060046582 lb.Albastru6.0%150ftsac3 / 8 "Nailon5170 lb.€356.17
BSS095060061582 lb.Albastru6.0%200ftBobina3 / 8 "Nailon5170 lb.€484.01
BSS095060092582 lb.Albastru6.0%300ftBobina3 / 8 "Nailon5170 lb.€714.55
CP105040061598 lb.Negru2.2%200ftBobina3 / 8 "Poliester5979 lb.€503.63
CP105000183598 lb.Negru2.2%600ftBobina3 / 8 "Poliester5979 lb.€1,246.69
CP105040092598 lb.Negru2.2%300ftBobina3 / 8 "Poliester5979 lb.€732.17
CP105040046598 lb.Negru2.2%150ftsac3 / 8 "Poliester5979 lb.€375.97
DSS110070092674 lb.Portocaliu6.8%300ftBobina7 / 16 "Nailon6519 lb.€819.62
DSS110070046674 lb.Portocaliu6.8%150ftsac7 / 16 "Nailon6519 lb.€395.74
DSS110070183674 lb.Portocaliu6.8%600ftBobina7 / 16 "Nailon6519 lb.€1,704.74
DSS110070061674 lb.Portocaliu6.8%200ftBobina7 / 16 "Nailon6519 lb.€545.27
EP110080046766 lb.Roșu3.6%150ftsac7 / 16 "Poliester6856 lb.€400.33
EP110080061766 lb.Roșu3.6%200ftBobina7 / 16 "Poliester6856 lb.€514.50
EP110080183766 lb.Roșu3.6%600ftBobina7 / 16 "Poliester6856 lb.€1,573.42
EP110080092766 lb.Roșu3.6%300ftBobina7 / 16 "Poliester6856 lb.€790.70
FP130060061908 lb.Albastru2.4%200ftBobina1 / 2 "Poliester9081 lb.€614.56
FP130060183908 lb.Albastru2.4%600ftBobina1 / 2 "Poliester9081 lb.€1,865.24
GSS125090046908 lb.Galben5.9%150ftsac1 / 2 "Nailon9284 lb.€493.41
FP130060046908 lb.Albastru2.4%150ftsac1 / 2 "Poliester9081 lb.€473.93
FP130060092908 lb.Albastru2.4%300ftBobina1 / 2 "Poliester9081 lb.€988.43
GSS125090092924 lb.Galben5.9%300ftBobina1 / 2 "Nailon9284 lb.€976.38
GSS125090061924 lb.Galben5.9%200ftBobina1 / 2 "Nailon9284 lb.€651.07
STERLING ROPE -

Funii

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
AAN60090100cordon€277.46
BAN50060100cordon€216.76
CAN70060100cordon€346.83
DAN70200007cordon€41.69
EAN70070007cordon€41.69
EAN70070015cordon€55.47
FAN60080015cordon€41.69
GAN50070007cordon€21.63
HAN709A0006cordon€35.75
BAN50060015cordon€39.88
IAN70190015cordon€58.01
IAN70190007cordon€41.69
EAN70070006cordon€34.45
EAN70070005cordon€30.81
DAN70200015cordon€58.01
DAN70200005cordon€31.97
CAN70060007cordon€41.69
HAN709A0007cordon€41.69
CAN70060050cordon€181.35
JAN70040006cordon€34.45
KAN60070007cordon€25.38
LAN60010007cordon€25.38
MAN60200015cordon€41.69
MAN60200007cordon€25.38
NAN60060015cordon€41.69

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?