MILWAUKEE Ciocane rotative

Utilizați un motor pentru a furniza energie de impact suficientă pentru găurirea în agregate dure. Dispune de un ambreiaj mecanic pentru a proteja unealta în cazul în care bitul se blochează și o cutie de viteze din metal pentru a rezista la condiții dure. Setul include un mâner lateral pentru o prindere confortabilă și o husă de transport pentru un transport ușor.

Filtru

MILWAUKEE -

Ciocan rotativ SDS Max

StilModelamperiLovituri pe minutRPM fără încărcareLungimea sculeiGreutatea sculeiPreț (ex. TVA)
A5317-2110.5300045017.375 "15 lb.€708.61
B5342-2115975 la 1950125 la 25027.5 "27.8 lb.€3,001.70
MILWAUKEE -

Set de ciocan rotativ fără fir, 18V, 0 - 2900 lovituri pe minut, baterie inclusă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2718-22HD 48-11-1812CF2LPY€2,743.18

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?