DUFF-NORTON Coate articulare rotative

Coturi de îmbinare din oțel inoxidabil concepute pentru a facilita transferul de apă, abur sau ulei fierbinte de la o sursă staționară la mașini rotative pentru a controla temperatura suprafeței. Au o temperatură maximă de funcționare de 395 de grade F și poate rezista la o presiune de până la 750 psi

Filtru

DUFF-NORTON -

Seria 5000, cot articular rotativ

Racordurile rotative Duff-Norton din seria 5000 conectează echipamentele rotative la ansambluri de conducte fixe pentru transferul de abur, apă, ulei termic, lichid de răcire, ulei hidraulic și alte medii. Acestea au o construcție din oțel inoxidabil de calitate 300 pentru rezistență superioară la coroziune și doi rulmenți de precizie pentru a menține fețele de etanșare perfect aliniate. Aceste dispozitive rotative de etanșare suportă operațiuni cu flux dublu cu utilizarea suplimentară a unui cot și a unui cartus integrat pentru servicii de reparații mai rapide, reducând astfel costurile de întreținere. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste îmbinări coturi rotative din seria Duff-Norton 5000 disponibile în diametre ale tubului de 1/4, 3/4, 1/2 și 1/8 inch pe Raptor Supplies.

StilModelMărimeaTub exterior Dia.Preț (ex. TVA)
A465411C1"1 / 4 "€18.88
A465408C1 / 2 "1 / 8 "€18.88
A465401C3 / 4 "1 / 8 "€18.88

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?