MITUTOYO Reguli și margini drepte

Regulile fabricate din oțel sunt folosite pentru a efectua lungimi precise și alte măsurători liniare. Prezintă o suprafață netedă, cu gradări clare pentru a facilita citirea măsurătorilor. Este disponibilă și o variantă de rigla din oțel de buzunar cu o clemă de buzunar.

Filtru

MITUTOYO -

Rigla de oțel, rigidă

StilModelTipul absolviriigradațiiArticolLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A182-1014R8, 16, 32, 64Regulă rigidă6"3 / 4 "€27.65
B182-1214R8, 16, 32, 64Regulă rigidă12 "1"€54.41
C182-1035RFață: 32 și 64, Spate: 10 și 100Regulă rigidă6"3 / 4 "€28.76
D182-1235RFață: 32 și 64, Spate: 10 și 100Regulă rigidă12 "1"€61.62
E182-206Inch / Metric50, 100, 1 mm, 1/2 mmRegulă flexibilă150mm13mm€24.36
F182-105Inch / Metric32, 64, 1/2 mm, 1 mmRegulă rigidă150mm19mm€28.98
MITUTOYO -

Reguli flexibile

StilModelConstrucţieTipul absolviriigradațiiLungimePreț (ex. TVA)
A182-204Oțel călit călit3R32, 64, 10, 506"€24.62
B182-221Oțel inoxidabil temperat4R8, 16, 32, 6412 "€53.73
MITUTOYO -

Rigla de oțel 150 x 1 mm x 0.5 mm

StilModelgradațiiLăţimePreț (ex. TVA)
A182-2111 mm, 0.5 mm12.7mm€40.89
B182-1111 mm, 1/2 mm19mm€26.01
MITUTOYO -

Rigla de oțel, flexibilă

StilModelConstrucţieTipul absolviriigradațiiArticolLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A182-208Oțel călit călit-50, 100, 1 mm, 1/2 mmRegulă flexibilă150mm13mm€35.46
B182-226Oțel călit călit-50, 100, 1 mm, 1/2 mmRegulă flexibilă300mm13mm€68.67
C182-305Oțel călit călit-16, 32, 64, 1 mm și 1/2 mmRegulă semi-flexibilă300mm16mm€70.78
D182-201Oțel inoxidabil temperat4R8, 16, 32, 64Regulă flexibilă6"1 / 2 "€27.27
E182-203Oțel inoxidabil temperat5RFață: 32 și 64, Spate: 10 și 100Regulă flexibilă6"1 / 2 "€27.95
F182-223Oțel inoxidabil temperat5RFață: 32 și 64, Spate: 10 și 100Regulă flexibilă12 "1 / 2 "€54.49
G182-202Oțel inoxidabil temperat16R32 și 64 din față, 50 și 100 din spateRegulă flexibilă6"1 / 2 "€24.12
G182-222Oțel inoxidabil temperat16R32 și 64 din față, 50 și 100 din spateRegulă flexibilă12 "1 / 2 "€54.55
H182-205Oțel inoxidabil temperatInch / Metric32, 64, 1/2 mm, 1 mmRegulă flexibilă150mm13mm€24.66
I182-225Oțel inoxidabil temperatInch / Metric32, 64, 1/2 mm, 1 mmRegulă flexibilă300mm13mm€49.06
MITUTOYO -

Reguli de buzunar

StilModelConstrucţiefinalizareagradațiiLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A950-301OţelChrome satinat32, 646"1 / 2 "€8.32
B950-300Oțel inoxidabil temperatNegru Nonglare Satin Chrome64, 1 mm150mm13mm€18.33
MITUTOYO -

Reguli de oțel

StilModelgradațiiLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A182-243---€115.84
B182-309---€156.94
C182-102---€27.14
D182-165---€104.42
E182-171---€102.58
F182-151---€65.41
G182-104---€28.92
H182-107---€28.86
H182-108---€37.15
I182-145---€65.51
J182-1311 mm, 1/2 mm300mm25mm€59.76
K182-20710, 100, 1 mm, 1/2 mm150mm12.7mm€26.44
MITUTOYO -

Rule Steel 18 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
182-241AE7ZCP€73.28
MITUTOYO -

Rigla de oțel Flex 6 inch 16 / 32 / 64 / 0.5 / 1 mm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
182-302AD8MTP€38.62

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?