MILWAUKEE Șurubelnițe și piulițe

Proiectat cu un magnet puternic pentru a permite o prindere sigură și o angajare neclintită a biților. Prezintă o margine teșită pentru angajare maximă a capului șurubului și geometrie hexagonală îmbunătățită pentru o potrivire precisă și o decuplare redusă. Includeți benzi cu coduri de culori pentru a ajuta la selectarea șurubului de piuliță de dimensiunea corectă.

Filtru

MILWAUKEE -

Dispozitive de întărire cu impact metric

StilModelDimensiune hexagonalăPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A49-66-07077.0mm€84.0910
B49-66-07088.0mm€87.8710
C49-66-071010.0mm€105.2510
D49-66-071212.0mm€135.3910
C49-66-071313.0mm€141.9510
MILWAUKEE -

Nutsetters cu impact

StilModelDimensiune hexagonalăLungime totalăPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A49-66-45171 / 2 "1.5 "€59.823
B49-66-05371 / 2 "2 9 / 16 "€126.4110
C49-66-05321 / 4 "2 9 / 16 "€75.6110
D49-66-05021 / 4 "1.875 "€67.0810
E49-66-45121 / 4 "1.5 "€36.483
B49-66-05353 / 8 "2 9 / 16 "€88.8610
F49-66-45153 / 8 "1.5 "€37.813
B49-66-09353 / 8 "2 9 / 16 "€1,430.50250
G49-66-05053 / 8 "1.875 "€76.7910
H49-66-05035 / 16 "1.875 "€76.8710
I49-66-05335 / 16 "2 9 / 16 "€85.6310
I49-66-09335 / 16 "2 9 / 16 "€1,356.89250
J49-66-45135 / 16 "1.5 "€33.923
K49-66-05067 / 16 "1.875 "€102.7710
L49-66-45167 / 16 "1.5 "€57.633
M49-66-05367 / 16 "2 9 / 16 "€119.4310
MILWAUKEE -

Seturi de șuruburi

StilModelHexPreț (ex. TVA)
A48-22-24021/4 ", 5/16"€33.14
B48-22-25021/4 ", 5/16"€48.85
MILWAUKEE -

Piulițe 1 inch 5 bucăți 1/4 inch hexagonal PK5

ModelArticolPreț (ex. TVA)
49-66-4563AG9EED€41.23

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?