GREENLEE Șurubelnițe

Include șurubelnițe izolate și de fixare cu șuruburi în stiluri Phillips, cu fante, dulapuri și pătrate și în diferite dimensiuni și lungimi ale vârfurilor

Filtru

GREENLEE -

Șurubelnițe

Șurubelnițele Greenlee sunt folosite pentru rotirea, fixarea sau slăbirea șuruburilor și șuruburilor. Aceste șurubelnițe au tije pătrate care permit utilizarea cleștilor sau cheilor pentru un cuplu suplimentar și vârfuri prelucrate cu precizie pentru un contact precis al elementelor de fixare. Acestea sunt echipate cu un mâner moale, cu pernă pentru un confort sporit al utilizatorului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste șurubelnițe, disponibile în lungimi de tijă de 3, 4, 6, 8 și 10 inchi.

StilModelDimensiunea sfaturilorfinalizareaDesign mânerSfat stilSfat Grup de stilManipulați materialulArticolLungime totalăPreț (ex. TVA)
A0153-31C#1Crom crom, vârf de fosfat negruGrip de pernăPhillipsPhillips / CrosspointAcetat cu prindere pernăŞurubelniţă6.75 "€18.52
B0353-32-INS#1Coadă izolată, vârf de fosfat negruErgonomicAdâncitura pătratăPătratMulticomponentȘurubelniță izolată10.75 "€43.55
C0153-33-INS#2Coadă izolată, vârf de fosfat negruErgonomicPhillipsPhillips / CrosspointMulticomponentȘurubelniță izolată7.625 "€53.42
D0153-34C#2Crom crom, vârf de fosfat negruGrip de pernăPhillipsPhillips / CrosspointAcetat cu prindere pernăŞurubelniţă10 5 / 16 "€23.39
E0153-33C#2Crom crom, vârf de fosfat negruGrip de pernăPhillipsPhillips / CrosspointAcetat cu prindere pernăŞurubelniţă8 5 / 16 "€21.06
F0153-36C#2Crom crom, vârf de fosfat negruGrip de pernăPhillipsPhillips / CrosspointAcetat cu prindere pernăŞurubelniţă14 5 / 16 "€29.21
G0153-35C#3Crom crom, vârf de fosfat negruGrip de pernăPhillipsPhillips / CrosspointAcetat cu prindere pernăŞurubelniţă11 "€27.60
H0153-35-INS#3Coadă izolată, vârf de fosfat negruErgonomicPhillipsPhillips / CrosspointMulticomponentȘurubelniță izolată10.75 "€56.92
I0153-14C1 / 4 "Crom crom, vârf de fosfat negruGrip de pernăKeystone SlotedcrestatAcetat cu prindere pernăŞurubelniţă14 5 / 16 "€23.55
J0153-11-INS1 / 4 "Coadă izolată, vârf de fosfat negruErgonomicKeystone SlotedcrestatMulticomponentȘurubelniță izolată8"€54.97
K0153-26C1 / 4 "Crom crom, vârf de fosfat negruGrip de pernăSfat pentru cabinetcrestatAcetat cu prindere pernăŞurubelniţă10 5 / 16 "€24.76
L0153-27C1 / 4 "Crom crom, vârf de fosfat negruGrip de pernăSfat pentru cabinetcrestatAcetat cu prindere pernăŞurubelniţă12 5 / 16 "€26.16
M0153-11C1 / 4 "Crom crom, vârf de fosfat negruGrip de pernăKeystone SlotedcrestatAcetat cu prindere pernăŞurubelniţă8 5 / 16 "€23.79
N0153-25C1 / 4 "Crom crom, vârf de fosfat negruGrip de pernăSfat pentru cabinetcrestatAcetat cu prindere pernăŞurubelniţă8 5 / 16 "€22.57
O0153-16C3 / 8 "Crom crom, vârf de fosfat negruGrip de pernăKeystone SlotedcrestatAcetat cu prindere pernăŞurubelniţă13 "€33.73
P0153-17-INS3 / 8 "Coadă izolată, vârf de fosfat negruErgonomicKeystone SlotedcrestatMulticomponentȘurubelniță izolată14.75 "€93.41
Q0153-23-INS3 / 16 "Coadă izolată, vârf de fosfat negruErgonomicKeystone SlotedcrestatMulticomponentȘurubelniță izolată11.625 "€65.92
R0153-23C3 / 16 "Crom crom, vârf de fosfat negruGrip de pernăSfat pentru cabinetcrestatAcetat cu prindere pernăŞurubelniţă11.75 "€23.54
S0153-24C3 / 16 "Crom crom, vârf de fosfat negruGrip de pernăSfat pentru cabinetcrestatAcetat cu prindere pernăŞurubelniţă13.75 "€22.96
T0153-22C3 / 16 "Crom crom, vârf de fosfat negruGrip de pernăSfat pentru cabinetcrestatAcetat cu prindere pernăŞurubelniţă9.75 "€20.53
U0153-21C3 / 16 "Crom crom, vârf de fosfat negruGrip de pernăSfat pentru cabinetcrestatAcetat cu prindere pernăŞurubelniţă7.75 "€20.12
V0153-22-INS3 / 16 "Coadă izolată, vârf de fosfat negruErgonomicKeystone SlotedcrestatMulticomponentȘurubelniță izolată9.5 "€50.26
W0153-15C5 / 16 "Crom crom, vârf de fosfat negruGrip de pernăKeystone SlotedcrestatAcetat cu prindere pernăŞurubelniţă11 "€29.76
X0153-15-INS5 / 16 "Coadă izolată, vârf de fosfat negruErgonomicKeystone SlotedcrestatMulticomponentȘurubelniță izolată10.75 "€79.58
GREENLEE -

Șurubelnițe de fixare a șuruburilor

Șurubelnițele Greenlee de fixare a șuruburilor sunt folosite pentru găuri, aplicații de acționare fără elemente de fixare. Ele țin șuruburile pe loc în timpul instalării în locuri greu accesibile și sunt echipate cu vârfuri de precizie pentru o potrivire precisă a elementelor de fixare. Aceste șurubelnițe au mânere din acetat cu mâner de pernă pentru confortul utilizatorului. Variantele sunt disponibile în lungimi de 6.625, 8.625 și 11.125 inchi.

StilModelLungime totalăLungime coadăDimensiunea sfaturilorSfat stilSfat Grup de stilPreț (ex. TVA)
A0453-16C6.625 "4"#0PhillipsPhillips / Crosspoint€22.47
B0453-14C8.625 "6"3 / 16 "Sfat pentru cabinetcrestat€26.81
C0453-12C8.625 "5"1 / 8 "Sfat pentru cabinetcrestat€23.84
D0453-17C8.625 "5"#1PhillipsPhillips / Crosspoint€24.63
E0453-15C11.125 "7"1 / 4 "Sfat pentru cabinetcrestat€27.43
F0453-18C11.125 "7"#2PhillipsPhillips / Crosspoint€26.49
GREENLEE -

Şurubelniţă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
0153-12CCR3LTA€20.25
GREENLEE -

Set șurub cu cuplu

ModelArticolPreț (ex. TVA)
0153-46TCR3LTT€958.75
GREENLEE -

Șurubelniță pentru alezarea conductelor, lungime totală de 7-7/16 inchi, vârf cu glugă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
9753-11CAE4HUA€59.92

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?