EAZYPOWER Lame de ferăstrău cu defilare

Folosit pentru a tăia curbe detaliate pe lemn, plastic, cupru și alte metale. Dispune de lame dintate cu maximum 41 de dinți pe inch. Disponibil în ambele variante de tijă fixată și fără fixare

Filtru

EAZYPOWER -

Lama de ferăstrău derulată

Pânzele de ferăstrău scroll de la Eazypower sunt concepute pentru a fi utilizate cu ferăstraie electrice mici/acționate cu pedale în diverse aplicații de prelucrare a metalelor și a lemnului. Aceste lame fine sunt ideale pentru a crea curbe complicate pe placajele moi și dure, fără a fi nevoie de unelte sau chei de centrare a lamei. Sunt oferite în variante de tijă fixată și fără știft, cu un număr de dinți cuprins între 9.5 și 12.5 pe inch.

StilModelTip ShankDenti pe inchGrosimeLăţimePreț (ex. TVA)
A82924Ne-fixat411 / 62 "1 / 26 "-
RFQ
B82916Ne-fixat101 / 50 "2 / 33 "-
RFQ
C82939Ne-fixat9.5, 10, 11.5, 12.5, 15, 36, 41---
RFQ
D82926Ne-fixat9.5, 10, 11, 15, 28, 41---
RFQ
E82923Ne-fixat361 / 62 "1 / 22 "€10.56
F82920Ne-fixat151 / 58 "1 / 23 "€10.56
G82921Ne-fixat18.51 / 71 "1 / 30 "€10.56
H82922Ne-fixat281 / 50 "3 / 50 "€10.56
I82925Ne-fixat9.5, 11, 28---
RFQ
F82915Ne-fixat9.51 / 50 "1 / 15 "€10.56
J82917Ne-fixat101 / 50 "1 / 15 "€10.56
K82919Ne-fixat11.51 / 50 "1 / 17 "-
RFQ
L82918Ne-fixat12.51 / 50 "1 / 19 "-
RFQ
M82933Fixată181 / 62 "1 / 55 "€10.56
N82932Fixată151 / 62 "1 / 55 "€10.56
O82938Fixată9.5, 10, 11, 15, 28, 41--€61.17
P82936Fixată411 / 62 "1 / 55 "€10.56
Q82927Fixată9.51 / 62 "1 / 55 "€10.56
R82931Fixată131 / 62 "1 / 55 "€10.56
S82930Fixată12.51 / 62 "1 / 55 "€10.56
T82929Fixată151 / 62 "1 / 90 "€10.56
U82928Fixată100.016 "0.018 "€10.56
V82937Fixată9.5, 11, 28--€31.97
W82935Fixată361 / 62 "1 / 55 "€10.56
X82934Fixată281 / 62 "1 / 55 "€10.56

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?