DAYTON Camioane de mână de specialitate

Filtru

DAYTON -

Mașini și echipamente Mover Camioane manuale, pompă manuală

Transpaletele hidraulice de mână Dayton sunt potrivite pentru a ridica o capacitate maximă de încărcare de 10000 lb în instalații industriale și de producție. Aceste unități au două furci cu o pârghie de comandă acționată manual pentru ridicarea / coborârea sau menținerea în centru (pentru poziția de conducere) pentru a manipula cu ușurință echipamentele cu fund plat. Sunt integrate în continuare cu o pereche de roți (poziționate sub bara de remorcare) pentru direcție și mișcare ușoară, role (situate sub furci) pentru a rezista la sarcină și pentru a controla eficient ridicarea hidraulică. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste stivuitoare de mână pentru deplasarea mașinilor, disponibile cu mânere duble, cu flux continuu înapoi și cu un singur știft.

StilModelDiametrul roțilorTip mânerCapacitate de încărcareTip roatăLățimea roțiiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A13V4105"Flux continuu înapoi2000 lb.uretan2"48.5 "23 "12.5 "€2,550.212
B13V4115"Dual4000 lb.Poliuretan matrit2"42 "26.5 "15 "€2,023.642
C13V4076"Dual1300 lb.Poliuretan turnat, rotativ2"32.5 "23 "15.5 "€1,468.652
A13V4096"Flux continuu înapoi2000 lb.fenolic2"48.5 "23 "12.5 "€2,385.872
A13V4156"Flux continuu înapoi6000 lb.Oţel2.75 "41.375 "23 "18.5 "€3,330.222
A13V4136"Flux continuu înapoi4000 lb.Oţel2"43.625 "23 "16.5 "€2,929.552
A13V4186"Flux continuu înapoi6000 lb.uretan2.75 "41.375 "23 "18.5 "€3,695.602
C13V4086"Pin unic1320 lb.Poliuretan turnat, rotativ2"32.5 "23 "15 "€1,372.982
A13V4146"Flux continuu înapoi4000 lb.uretan2"43.625 "23 "16.5 "€3,186.062
A13V4166"Flux continuu înapoi6000 lb.uretan2.75 "41.375 "23 "18.5 "€3,678.762
A13V4198"Flux continuu înapoi8000 lb.uretan2.75 "43.375 "23 "18.5 "€4,418.962
A13V4208"Flux continuu înapoi10,000 lb.Oţel2.75 "47.625 "24 "18.5 "€4,387.512
A13V4218"Flux continuu înapoi10,000 lb.uretan2.75 "47.625 "24 "18.5 "€5,146.842
DAYTON -

Keg / Case Truck

Camioanele cu butoaie Dayton sunt proiectate pentru mutarea butoaielor sau butoaielor de băuturi în unități industriale și comerciale. Aceste camioane portabile au cadre curbate și plăci de nas pentru a găzdui containerele din oțel și au roți semi-pneumatice pentru a permite deplasări mai lin pe terenuri denivelate. Sunt echipate în plus cu un mâner de prindere simplă/dublă pentru confort maxim al utilizatorului și sunt disponibile în strat de pulbere și finisaj din aluminiu pentru durabilitate și performanță de lungă durată.

StilModelfinalizareaTip mânerPreț (ex. TVA)
A4W324AluminiuMâner unic€376.08
B4W325PulbereDual Grip€361.58
DAYTON -

Camion de mână 400 Lb.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2LRL3AC2NZT€351.61
DAYTON -

Capacitate de mutare ladă de mobilă 4000 lb. - Pachet de 2

ModelArticolPreț (ex. TVA)
13V412AA6EAP€2,258.01
DAYTON -

Camion de mână cu furcă înclinată 1000 lb.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2LRL4AC2NZU€662.23
DAYTON -

Geanta de otel Camion special de mana 500 lb.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3W487AD2XMZ€359.58
DAYTON -

Camion de mână cu găleată 500 lb.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2NXC4AC2XQP€385.53

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?