Arbori și cuplaje spline

Filtru

Arborii canelați și cuplajele sunt utilizați în sistemele de transmisie a puterii pentru a transfera cuplul și rotația de la o componentă la alta. Arborii canelați au un design lung, de tip tijă cilindric, cu...Află mai multe

LOVEJOY -

Cuplaj dintr-o bucată de la arbore la arbore, dimensiune cuplaj 150, OD 3.75 inchi, oțel

ModelArticolPreț (ex. TVA)
68514448922AN9BFL€795.54
Vezi detalii
LOVEJOY -

Flanșă de cuplare, 2.5 inci lungime prin orificiu

ModelArticolPreț (ex. TVA)
68514439197AM2QBW€719.26
Vezi detalii
THOMAS & BETTS -

Cuplaj de reducere, rezistent la explozie, dimensiune de la 3/4 inch la 1/2 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
J973BK9JAL€7.19
Vezi detalii
LOVEJOY -

Cuplaj pentru arbore cu clemă, 19 mm OD, 23 mm lungime, aluminiu anodizat

ModelArticolPreț (ex. TVA)
69790411830AN7DUA€1,061.49
Vezi detalii
THOMAS & BETTS -

Cuplaj de reducere, rezistent la explozie, dimensiune de la 1 inch la 1/2 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
K972NPBK9JHL€13.52
Vezi detalii

Arbori și cuplaje spline

Arborii canelați Hub City sunt special proiectați pentru a transmite o cantitate mare de forță de cuplu și rotație. Acești arbori canelați simpli și evolvenți au oțel laminat la rece 1215 pentru a oferi o amortizare corectă a vibrațiilor și o rezistență chimică excelentă. Oferim, de asemenea, cuplaje Hub City din oțel 1144 rezistent la stres pentru a conecta și transmite cuplul între doi arbori rotativi. Aceste cuple dispun de conexiune Kwik-D-Tach pentru atașamente sigure și securizate.

Întrebări Frecvente

Care este toleranța totală a lungimii?

OAL (toleranța la lungime totală) se referă la abaterea admisă de la lungimea nominală sau dorită a cuplajului. Ajută la poziționarea și alinierea cuplajului pe arborii pe care îi conectează.

Care este scopul canalelor de cheie în cuplajele Lovejoy?

Canalele de cheie sunt caneluri sau fante care sunt prelucrate în orificiul butucului de cuplare și includ o cheie potrivită care este instalată în canalul de cheie pentru a conecta butucul la arbore. Aceste canale ajută la transmiterea cuplului, ușurează instalarea și asigură alinierea precisă între arbore și cuplaj.

Cum să întreținem un cuplaj spline?

  • Sunt necesare inspecții vizuale regulate pentru a identifica orice semne de uzură sau deteriorare a cuplajului cu caneluri, cum ar fi fisuri și coroziune.
  • Asigurați-vă că cuplajul este aliniat corespunzător pentru a menține funcționarea lină și pentru a preveni uzura prematură.
  • Lubrifiați regulat cuplajul pentru a preveni uzura și pentru a reduce frecarea.
  • Asigurați-vă că cuplajele canelare nu sunt supuse condițiilor de suprasarcină, deoarece aceasta poate provoca deformare permanentă și poate reduce rezistența dinților canelurilor.

Cum aleg tipul potrivit de cuplare de arbore pentru aplicația mea?

Alegerea cuplajului depinde de nealinierea arborelui, cerințele de cuplu, viteză și condițiile de mediu.

Care este diferența dintre cuplajele rigide și cuplajele flexibile?

Cuplajele rigide nu permit nicio aliniere unghiulară sau paralelă între arbori. Acestea oferă o conexiune solidă, fără reacție. În schimb, cuplajele flexibile se potrivesc cu un anumit grad de dezaliniere și sunt adesea folosite pentru a amortiza vibrațiile și sarcinile de șoc în mașini.

Cum calculez capacitatea de cuplu a unui arbore canelat?

    Pentru a calcula capacitatea de cuplu a unui arbore canelat, puteți utiliza formula:
    • Cuplu (T) = Diametrul arborelui (D) x Rezistența materialului (S) x Factor de siguranță (SF)

Care este diferența dintre configurațiile spline externe și spline interne?

Canelul extern se referă la prezența canelurilor pe suprafața exterioară a unui arbore, în timp ce canelul intern se referă la canelurile din interiorul unui alezaj cilindric.

Cum diferă cuplajul rigid, flexibil și fluid unul de celălalt?

Cuplajele rigide oferă o conexiune solidă fără flexibilitate, cuplajele flexibile oferă compensare a dezalinierii, iar cuplajele fluide utilizează principii hidraulice pentru transmisia cuplului și controlul vitezei.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?