MOLDED FIBERGLASS Stivuirea containerelor

Acționează ca coșuri de depozitare care se cuibăresc în alte recipiente pentru a economisi spațiu atunci când nu sunt folosite. Fabricat din plastic compozit armat cu fibră de sticlă pentru rezistență ridicată la deteriorare și funcționare de lungă durată.

Filtru

MOLDED FIBERGLASS -

Stivuirea containerelor

StilModelLungimeCapacitateCantitatea cazuluiCapacitate de încărcareMaterialLățimea exterioarăTipLăţimePreț (ex. TVA)
A8700085136-0.63 Cu-Ft.6400 lb.Compozit ranforsat cu fibra de sticla-Servicii industriale grele-€97.81
B814408 ALB---400 lb.Plastic ranforsat din fibră de sticlă15 3 / 5 "Stackable-€190.40
C8800085136-1.27 Cu-Ft.6400 lb.Compozit ranforsat cu fibra de sticla-Servicii industriale grele-€121.81
D8750085269-0.95 Cu-Ft.8400 lb.Compozit ranforsat cu fibra de sticla-Servicii industriale grele-€107.23
E8700085269-0.63 Cu-Ft.6400 lb.Compozit ranforsat cu fibra de sticla-Servicii industriale grele-€97.81
F8800085269-1.27 Cu-Ft.6400 lb.Compozit ranforsat cu fibra de sticla-Servicii industriale grele-€121.81
G8750085136-0.95 Cu-Ft.8400 lb.Compozit ranforsat cu fibra de sticla-Servicii industriale grele-€107.23
B814308 ALB----Plastic ranforsat din fibră de sticlă15 4 / 5 "Stackable-€125.22
H802008513616.5 "0.4 cu. ft.12200 lb.Compozit termorigid armat cu fibră de sticlă11.375 "-11.375 "€67.54
I802008526916.5 "0.4 cu. ft.12200 lb.Compozit termorigid armat cu fibră de sticlă11.375 "-11.375 "€67.54
J819008513617.75 "0.35 cu. ft.14200 lb.Compozit termorigid armat cu fibră de sticlă10.5 "-10.5 "€68.08
K819008526917.75 "0.35 cu. ft.14200 lb.Compozit termorigid armat cu fibră de sticlă10.5 "-10.5 "€68.08
L804008526818.75 "0.18 cu. ft.20200 lb.Compozit termorigid armat cu fibră de sticlă11.875 "-11.88 "€58.19
M804008513618.75 "0.18 cu. ft.20200 lb.Compozit termorigid armat cu fibră de sticlă11.875 "-11.88 "€58.19
N804008526918.75 "0.18 cu. ft.20200 lb.Compozit termorigid armat cu fibră de sticlă11.875 "-11.88 "€58.19
O814708513620.75 "0.24 cu. ft.20150 lb.Compozit termorigid armat cu fibră de sticlă11.25 "-11.25 "€62.79
P814708526920.75 "0.24 cu. ft.20150 lb.Compozit termorigid armat cu fibră de sticlă11.25 "-11.25 "€62.79
Q808108513622 "0.18 cu. ft.28150 lb.Compozit termorigid armat cu fibră de sticlă12 "-12 "€56.20
R808108526922 "0.18 cu. ft.28150 lb.Compozit termorigid armat cu fibră de sticlă12 "-12 "€56.20
S808308513623.38 "0.8 cu. ft.6300 lb.Compozit termorigid armat cu fibră de sticlă12 "-12 "€107.10
T808308526923.38 "0.8 cu. ft.6300 lb.Compozit termorigid armat cu fibră de sticlă12 "-12 "€107.10
U808208513623.38 "0.41 cu. ft.12200 lb.Compozit termorigid armat cu fibră de sticlă12 "-12 "€71.40
V808408526823.38 "0.6 cu. ft.8225 lb.Compozit termorigid armat cu fibră de sticlă12 "-12 "€85.31
W808208526923.38 "0.41 cu. ft.12200 lb.Compozit termorigid armat cu fibră de sticlă12 "-12 "€71.40
X808308526823.38 "0.8 cu. ft.6300 lb.Compozit termorigid armat cu fibră de sticlă12 "-12 "€107.10
StilModelCantitatea cazuluiPreț (ex. TVA)
A705148513612067€161.29
A8020485136114812€66.02
A8190485136258514€115.20

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?