LENOX TOOLS Seturi de burghi pas cu pas

Kituri compacte din trei / patru piese care cuprind diferite variante Vari-bit, precum VB1, VB2 și VB3. Biții au un design patentat cu două flauturi pentru tăiere și penetrare rapidă

Filtru

LENOX TOOLS -

Kituri de burghie pentru pas Vari-Bit

Seturile de burghie trepte Lenox conțin biți variați de diferite dimensiuni pentru tăierea tablelor de metal sau de oțel în instalațiile de întreținere, fabricare a metalelor și producție. Au o construcție din oțel de mare viteză cu acoperire cu oxid de abur pentru durabilitate și rezistență. Aceste burghie au un design patentat cu două caneluri pentru a tăia găuri rotunde fără bavuri și un vârf PowerDrive pentru o penetrare mai rapidă. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste seturi de burghie cu burghie trepte cu 3 și 4 biți vari.

StilModelLungimea bituluiNumăr de bucațiMărimeaMărimi inclusePreț (ex. TVA)
A308892-3 / 4 ", 3"31/8 până la 1/2 "1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€291.91
B30929-VB309292-3/4", 3", 3-1/8"41/8, 5/32,1/4, 5/16, 3/16, 7/32, 3/8, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1-1/8, 1-7/32, 1-1/4, 1-3/8"1/8", 5/32",1/4", 5/16", 3/16", 7/32", 3/8", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4", 1-3/8"€552.00

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?