CLEVELAND Seturi Atingeți și Moriți

Include fracționare, mașină și seturi de filetare manuală și matriță din oțel de mare viteză. Folosit pentru repararea firelor deteriorate și uzate din lemn, plastic și metale

Filtru

CLEVELAND -

Set tap și matriță, metric, din oțel bogat în carbon

StilModelTipul dimensiuniiNumăr de bucațiModelaDimensiunea RangeMărimi incluseTip filetPreț (ex. TVA)
AC00611Inch24Rotund Fix1/4 "până la 1"1/4"-20, 5/16"-18, 3/8"-16, 7/16"-14, 1/2"-13, 9/16"-12, 5/8"-11, 3/4"-10, 7/8"-9, 1"-8UNC€5,198.62
BC00526Mașină22Rotund reglabil# 4 până la # 12#4-40, #4-48, #6-32, 6-40, #8-32, 8-36, #10-32, #10-24, #12-24, #12-18NC, NF€1,299.37
CLEVELAND -

Seturi de atingere și maturare

StilModelNumăr de bucațiSAE sau MetricMărimi incluseTip filetTipPreț (ex. TVA)
AC00518-----€974.58
BC00610-----€2,206.10
CC00517-----€1,072.95
DC00612-----€3,581.54
EC00609-----€2,690.30
FC0045117metricM6x1, M7x1, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75metricmetric€913.24
GC0061417metricM6x1, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75, M14x2, M16x2, M18x2.5, M20x2.5, M22x2.5, M24x3metricmetric€4,045.70
HC0053350SAE și Metric4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, M14x1.25, M18x1.5, 1/8-17, 1/4-18, 3/8-18, 1/2-24 NPTNC, NF, NPT, metricFracțional / metric€4,378.08
CLEVELAND -

Set tap și matriță, fracțional, oțel de mare viteză

StilModelNumăr de bucațiMărimi incluseTip filetPreț (ex. TVA)
AC00528241/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPTNC, NF, NPT€1,390.94
BC00613461/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14NC, NF€7,822.47
AC00532471/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14, 1/8-27 NPTNC, NF, NPT€5,113.03

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?