WIDIA Atinge Seturi

Seturi fracționate, șuruburi mecanice și metrice de robinet manual, cu construcție din oțel de mare viteză și design cu vârf spiralat. Folosit pentru a tăia fire precise în lemn, materiale plastice și metale și este oferit în variante cu 3, 4 și 6 caneluri

Filtru

WIDIA -

Atinge Seturi

StilModelNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Lungimea filetuluiDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
A1474431 15 / 16 "0.141 "5 / 8 "M3-0.50€70.64
A1476042.125 "0.168 "3 / 4 "M4-0.70€57.95
WIDIA -

Seturi de robinete de mână

StilModelSmoalăTipul dimensiuniifinalizareaLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaAtingeți StilLungimea filetuluiPreț (ex. TVA)
A148161.5mmmetricnecretateD60.381 "M10-1.25 "€88.59
A148001.25mmmetricnecretateD50.318 "M8-1.125 "€61.73
A148321.75mmmetricnecretateD60.367 "M12-1 21 / 32 "€137.90
B148482.0mmmetricLuminosD70.429 "M1453531 23 / 32 "€207.30
B148642.0mmmetricLuminosD70.48 "M1653531 13 / 16 "€251.96
B148962.5mmmetricLuminosD70.652 "M2053532"€462.91
B148802.5mmmetricLuminosD70.542 "M1853531 13 / 16 "€341.83
B149123mmmetricLuminosD80.76 "M2453532 7 / 32 "€624.66
A146486FracționarLuminosH41.233 "1.5 "53033"€1,956.41
A145977FracționarLuminosH40.896 "1.125 "53032 9 / 16 "€961.61
A146157FracționarLuminosH41.021 "1.25 "53032 9 / 16 "€1,354.67
C116718Fracționarnecretate2B0.381 "3 / 8 "-2.5 "€496.91
D116639Fracționarnecretate2B0.697 "3 / 8 "-2 7 / 32 "€386.33
D1165510Fracționarnecretate2B0.59 "3 / 8 "-2"€279.14
A1445110FracționarnecretateH30.59 "3 / 4 "-2"€290.64
D1164711Fracționarnecretate2B0.48 "3 / 8 "-1 13 / 16 "€201.09
A1438211FracționarnecretateH30.48 "5 / 8 "-1 13 / 16 "€242.17
A1460612FracționarLuminosH40.896 "1.125 "53032 9 / 16 "€1,065.97
E1163912Fracționarnecretate2B0.429 "9 / 16 "-1 21 / 32 "€165.86
A1456012FracționarLuminosH40.8 "1"53032 1 / 2 "€563.50
A1465612FracționarLuminosH41.233 "1.5 "53033"€2,005.12
A1462312FracționarLuminosH41.021 "1.25 "53032 9 / 16 "€1,385.00
A1434112FracționarnecretateH30.429 "9 / 16 "-1 21 / 32 "€177.11
E1163113Fracționarnecretate2B0.367 "3 / 8 "-1 21 / 32 "€107.15
E1428413FracționarnecretateH30.367 "1 / 2 "-1 21 / 32 "€119.32

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?