TEMPCO Regulatoare de temperatură

Include regulatoare de temperatură digitale și analogice utilizate în mod obișnuit în cuptoare discontinue, echipamente de dezghețare, termoformatoare, mașini de extrudare, mașini de ambalat și echipamente pentru servicii alimentare

Filtru

TEMPCO -

Controler analogic de temperatură

StilModelFuncția de comutareModul de controlAdâncimeTemp. GamăLăţimeTensiune de intrareLungimeproducțiePreț (ex. TVA)
ATEC57201SPDTProporţional2.56 "50 de grade până la 850 de grade F3.37 "120 / 240 VAC3.37 "(1) Releu-5A€193.75
BTEC57401SPDTProporţional2.56 "50 de grade până la 850 de grade F3.37 "90 până la 264 VAC3.37 "(1) Releu-5A€246.14
ATEC57203SPDTProporţional2.56 "50 de grade până la 850 de grade F3.37 "120 / 240 VAC3.37 "(1) Releu-5A€194.45
BTEC57403SPDTProporţional2.56 "50 de grade până la 850 de grade F3.37 "90 până la 264 VAC3.37 "(1) Releu-5A€225.86
CTEC17112SPSTProporţional3.75 "50 de grade până la 850 de grade F1.87 "100 până la 130 VAC1.87 "(1) Releu-5A€159.23
CTEC17126SPSTProporţional3.75 "50 de grade până la 850 de grade F1.87 "100 până la 130 VAC1.87 "(1) Releu-5A€166.07
DTKZ10203SPST NRON / OFF1.45 "32 grade până la 500 grade F/0 grade până la 260 grade C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Releu-30A€303.74
DTKZ10201SPST NRON / OFF1.45 "32 grade până la 500 grade F/0 grade până la 260 grade C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Releu-30A€329.08
DTKZ10202SPST NRON / OFF1.45 "32 grade până la 1000 grade F/0 grade până la 538 grade C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Releu-30A€358.81
DTKZ10204SPST NRON / OFF1.45 "32 grade până la 1000 grade F/0 grade până la 538 grade C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Releu-30A€309.40
TEMPCO -

Consolă digitală de control al temperaturii

StilModelamperiTensiune de intrareconsum de energieTip senzorTemp. GamăLăţimePreț (ex. TVA)
ATPC200134 / Zona240 VAC24VAJ-184 la 1832 F8.25 "€2,627.31
ATPC200104 / Zona120 VAC24VAK-328 la 2498 F8.25 "€2,504.73
ATPC200124 / Zona120 VAC24VACDT-346 la 1292 F8.25 "€2,598.68
ATPC200144 / Zona240 VAC24VAK-328 la 2498 F8.25 "€2,724.44
ATPC200154 / Zona240 VAC24VACDT-346 la 1292 F8.25 "€2,825.78
ATPC200094 / Zona120 VAC24VAJ-184 la 1832 F8.25 "€2,504.73
BTPC100088120 VAC12VAK-328 la 2498 F5"€1,597.00
BTPC100118240 VAC12VAK-328 la 2498 F5"€1,681.41
BTPC100108240 VAC12VAJ-184 la 1832 F5"€1,805.78
BTPC100078120 VAC12VAJ-184 la 1832 F5"€1,564.92
BTPC100098120 VAC12VACDT-346 la 1292 F5"€1,566.29
BTPC100128240 VAC12VACDT-346 la 1292 F5"€1,808.52
TEMPCO -

Controler digital de temperatură

Controloarele digitale de temperatură Tempco sunt utilizate în mod obișnuit în mașinile de extrudare, mașinile de ambalat, termoformatoarele, mașinile de turnat prin injecție și cuptoarele de lot pentru a menține temperatura procesului. Aceste regulatoare de temperatură din seria TEC sunt proiectate în conformitate cu standardele UL, CSA și RoHS folosind tehnologia ASIC. Acestea dispun de protecție la blocare, un senzor programabil universal sau programabil TC / RTD și o intrare universală foarte precisă cu un convertor analog-digital pe 18 biți. Aceste regulatoare de temperatură Tempco sunt disponibile cu tensiuni nominale de intrare cuprinse între 90 și 264 VAC.

StilModelFuncția de comutareModul de controlAdâncimeLăţimeTensiune de intrareLungimeproducțieconsum de energiePreț (ex. TVA)
ATEC56019-PID2.56 "1.87 "90 până la 250 VAC3.75 "(1) 4-20mA-€362.58
BTEC34016-PID3.12 "1.87 "90 până la 250 VAC3.75 "(1) Unitate de releu de stare solidă-5 VDC-€327.19
BTEC34015-PID3.12 "1.87 "90 până la 250 VAC3.75 "(1) Releu de stat solid-5 VDC și (1) releu 2A-€350.44
CTEC18001-PID4.96 "1.87 "90 până la 250 VAC1.87 "(1) Releu 2A-€382.37
DTEC33020-PID3.12 "1.87 "90 până la 264 VAC3.75 "(1) Releu 4-20 mA și (1) 2A-€501.58
ATEC58005-PID2.56 "3.75 "90 până la 264 VAC3.75 "(1) 4 până la 20mA-€571.60
ATEC58001-PID2.56 "3.75 "90 până la 264 VAC3.75 "(1) Releu 2A-€530.31
CTEC18006-PID4.96 "1.87 "90 până la 250 VAC1.87 "(1) Releu de stat solid-5 VDC și (1) releu 2A-€406.72
CTEC18004-PID4.96 "1.87 "90 până la 250 VAC1.87 "(1) Releu de 4 până la 20 mA și (1) 2A-€396.89
ETEC55018-PID2.56 "3.75 "90 până la 264 VAC3.75 "(1) Unitate de releu de stare solidă-5 VDC-€579.84
DTEC33019-PID3.12 "1.87 "90 până la 264 VAC3.75 "(1) Releu 4-20 mA și (1) 2A-€449.19
DTEC33011-PID3.12 "1.87 "90 până la 264 VAC3.75 "(1) Releu de stat solid-5 VDC și (1) releu 2A-€452.81
ETEC55015-PID2.56 "3.75 "90 până la 264 VAC3.75 "(1) Releu de stat solid-5 VDC și (1) releu 2A-€515.63
ATEC56013-PID2.56 "1.87 "90 până la 250 VAC3.75 "(1) Unitate de releu de stare solidă-5 VDC-€318.94
BTEC34026-PID3.12 "1.87 "90 până la 250 VAC3.75 "(1) Releu 4-20 mA și (1) 2A-€408.56
DTEC33008-PID3.12 "1.87 "90 până la 264 VAC3.75 "(1) Releu de stat solid-5 VDC și (1) releu 2A-€470.01
BTEC34018-PID3.12 "1.87 "90 până la 250 VAC3.75 "(1) 4-20mA-€388.57
ATEC58007-PID2.56 "3.75 "90 până la 264 VAC3.75 "(1) Unitate de releu de stare solidă-5 VDC-€531.02
ETEC55016-PID2.56 "3.75 "90 până la 264 VAC3.75 "(1) Releu 4-20 mA și (1) 2A-€515.63
ETEC55017-PID2.56 "3.75 "90 până la 264 VAC3.75 "(1) Releu 4-20 mA și (1) 2A-€510.22
ATEC58003-PID2.56 "3.75 "90 până la 264 VAC3.75 "(2) Releu 2A-€556.30
CTEC18002-PID4.96 "1.87 "90 până la 250 VAC1.87 "(2) Releu 2A-€371.89
FTEC13009(2) SPST NRPID3.5 "2"90 până la 264 VAC2"(1) Unitate de releu de stare solidă-5 VDC15VA€323.96
GTEC14092SPDTPID4.96 "1.87 "90 până la 250 VAC1.87 "(1) 4-20mA10VA€339.10
HTEC16001SPDTLimita3.75 "1.87 "90 până la 250 VAC1.87 "(1) Releu-2A10VA€320.45
StilModelTensiune de intrareTip senzorTemp. GamăPreț (ex. TVA)
APCT30003120 VACK0 de grade până la 2400 de grade F€1,752.21
APCT30001120 VACJ0 de grade până la 1200 de grade F€1,697.10
APCT30004240 VACK0 de grade până la 2400 de grade F€1,639.58
APCT30002240 VACJ0 de grade până la 1200 de grade F€1,623.16
StilModelamperiTensiune de intrareLungimeproducțieTip senzorTemp. GamăLăţimePreț (ex. TVA)
APCM1000215240 VAC9"Releu-2AJ0 de grade până la 1200 de grade F9"€1,842.49
APCM1000415240 VAC9"Releu-2AK0 de grade până la 2400 de grade F9"€1,790.74
APCM1000116120 VAC9"ReleuJ0 de grade până la 1200 de grade F9"€1,702.96
APCM1000316120 VAC9"ReleuK0 de grade până la 2400 de grade F9"€1,812.57
APCM1000524240 VAC11 "Releu-2AUniversal0 de grade până la 2400 de grade F11 "€2,623.07
APCM1000624480 VAC13 "ContactorUniversal0 de grade până la 2400 de grade F11 "€2,513.26
APCM1000745240 VAC11 "Releu-2AUniversal0 de grade până la 2400 de grade F11 "€2,446.82
APCM1000848480 VAC13 "ContactorUniversal0 de grade până la 2400 de grade F11 "€2,675.16
TEMPCO -

Cutie analogică de control al temperaturii

StilModelTensiune de intrareTip senzorTemp. GamăPreț (ex. TVA)
APCT10002120 VACBec150 de grade până la 550 de grade F€466.86
BPCT20001120 VACJ32 de grade până la 1000 de grade F€912.76
BPCT20002120 VACK32 de grade până la 1000 de grade F€912.76
APCT10001120 VACBec60 de grade până la 250 de grade F€495.50
BPCT20004240 VACK32 de grade până la 1000 de grade F€891.70
APCT10003240 VACBec60 de grade până la 250 de grade F€695.23
APCT10004240 VACBec150 de grade până la 550 de grade F€686.71
BPCT20003240 VACJ32 de grade până la 1000 de grade F€925.54
StilModelArticolPreț (ex. TVA)
ATEC16008Controlul temperaturii€543.14
ATEC17526Controlul temperaturii€338.24
ATEC51002Regulator de temperatură€566.79

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?