Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO TEC57403 Temperature Controller Analog K 90-264v | AC9EAG 3FXJ8

TEMPCO TEC57403 Regulator de temperatură analog K 90-264v

În stoc
Element: AC9EAG Model: TEC57403Crucea Ref: 3FXJ8

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€225.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de temperatură
Modul de controlProporţional
Perioada de control20 sec
Adâncime2.56 "
Tip DIN1/4
Histerezis1% din Span
Tensiune de intrare90 până la 264 VAC
Lungime3.37 "
producție(1) Releu-5A
consum de energie5VA
Banda proporțională2.2% din Span
Tip senzorK
Setarea precizieiPlus / Minus 2% din Span
Funcția de comutareSPDT
Temp. Gamă50 de grade până la 850 de grade F
TipAnalogic
Lăţime3.37 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS9032896040
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: punct de referință cu cadran, afișaj digital cu LED roșu unic

Variante de produs

ProdusModelFuncția de comutareModul de controlAdâncimeTemp. GamăLăţimeTensiune de intrareLungimeproducțiePreț
TEMPCO TKZ10201 Controler de temperatură analog J 32-500f/0-260c | AC8HWE 3AGA2 TKZ10201SPST NRON / OFF1.45 "32 grade până la 500 grade F/0 grade până la 260 grade C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Releu-30A€329.07
TEMPCO TKZ10202 Controler de temperatură analog J 32-1000f/0-538c | AC8HWF 3AGA3 TKZ10202SPST NRON / OFF1.45 "32 grade până la 1000 grade F/0 grade până la 538 grade C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Releu-30A€358.80
TEMPCO TKZ10203 Controler de temperatură analog K 32-500f/0-260c | AC8HWG 3AGA4 TKZ10203SPST NRON / OFF1.45 "32 grade până la 500 grade F/0 grade până la 260 grade C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Releu-30A€303.75
TEMPCO TKZ10204 Controler de temperatură analog K 32-1000f/0-538c | AC8HWH 3AGA5 TKZ10204SPST NRON / OFF1.45 "32 grade până la 1000 grade F/0 grade până la 538 grade C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Releu-30A€309.40
TEMPCO TEC17112 Controler de temperatură analog J 100-130v | AC9EAB 3FXJ3 TEC17112SPSTProporţional3.75 "50 de grade până la 850 de grade F1.87 "100 până la 130 VAC1.87 "(1) Releu-5A€159.22
TEMPCO TEC17126 Controler de temperatură analog K 100-130v | AC9EAC 3FXJ4 TEC17126SPSTProporţional3.75 "50 de grade până la 850 de grade F1.87 "100 până la 130 VAC1.87 "(1) Releu-5A€166.07
TEMPCO TEC57201 Controler de temperatură analog J 120/240v | AC9EAD 3FXJ5 TEC57201SPDTProporţional2.56 "50 de grade până la 850 de grade F3.37 "120 / 240 VAC3.37 "(1) Releu-5A€193.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO TEC57403 Regulator de temperatură analog K 90-264v
€225.86 /unitate