PARKER Adaptoare pentru termocuplu

Filtru

PARKER -

Fiting fără tub, din alamă

StilModelTub exterior Dia.Tip conexiuneDimensiune hexagonalăDimensiunea tubuluiMax. Presiunea de funcționarePresiune maximăDimensiunea conducteiModelaPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A68HD-8-61 / 2 "Compresie x MNPT13 / 16 "1 / 2 "1150 Psi1150 psi3 / 8 "Conector€154.105
A68HD-4-21 / 4 "Compresie x MNPT9 / 16 "1 / 4 "2100 Psi2100 psi1 / 8 "Conector€95.9110
B164HD-41 / 4 "Comprimare1 / 2 "1 / 4 "2100 Psi2100 psi-Reper€542.8810
C169HD-4-21 / 4 "Compresie x MNPT1 / 2 "1 / 4 "2100 Psi2100 psi1 / 8 "Cot de 90 de grade€122.7310
D62HD-41 / 4 "Comprimare9 / 16 "1 / 4 "2100 Psi2100 psi-Uniune€242.4610
A68HD-2-21 / 8 "Compresie x MNPT7 / 16 "1 / 8 "4300 Psi4300 psi1 / 8 "Conector€143.0310
C169HD-2-21 / 8 "Compresie x MNPT7 / 16 "1 / 8 "4300 Psi4300 psi1 / 8 "Cot de 90 de grade€209.9810
B164HD-63 / 8 "Comprimare9 / 16 "3 / 8 "1500 psi1500 psi-Reper€359.235
E165HD-63 / 8 "Comprimare39 / 64 "3 / 8 "1500 psi1500 psi-Cot de 90 de grade€455.7910
D62HD-63 / 8 "Comprimare5 / 8 "3 / 8 "1500 psi1500 psi-Uniune€298.2510
C169HD-6-43 / 8 "Compresie x MNPT9 / 16 "3 / 8 "1500 psi1500 psi1 / 4 "Cot de 90 de grade€185.8110
A68HD-6-43 / 8 "Compresie x MNPT5 / 8 "3 / 8 "1500 psi1500 psi1 / 4 "Conector€183.4910
PARKER -

Racord tubular fără evază, 24 grade

StilModelTemp. GamăMaterial corpDimensiunea filetului de compresieTub exterior Dia.Dimensiunea tubuluiStilul conexiuniiPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A8 DBU-SS-SS-1 / 2 "-Tub la NPT--€129.41
RFQ
B4-6 F5BU-SS-30 grade până la 250 grade FSS9 / 16-181 / 4 "1 / 4 "Tub la filet drept SAE5000 psi-€61.87
B8 F5BU-SS-30 grade până la 250 grade FSS3 / 4-161 / 2 "1 / 2 "Tub la filet drept SAE5000 psi-€89.16
B4-6 F5BU-S-30 grade până la 250 grade FOțel, fără crom-69 / 16-181 / 4 "1 / 4 "Tub la filet drept SAE5000 psi-€34.89
B8-12 F5BU-S-30 grade până la 250 grade FOțel, fără crom-61-1/16-121 / 2 "1 / 2 "Tub la filet drept SAE4500 psi-€47.58
B16 F5BU-S-30 grade până la 250 grade FOțel, fără crom-61-5/16-121"1"Tub la filet drept SAE4000 psi-€47.53
B4-5 F5BU-SS-30 grade până la 250 grade FSS1 / 2-201 / 4 "1 / 4 "Tub la filet drept SAE5000 psi-€107.99
B6 F5BU-SS-30 grade până la 250 grade FSS9 / 16-183 / 8 "3 / 8 "Tub la filet drept SAE5000 psi-€59.75
B4 F5BU-S-30 grade până la 250 grade FOțel, fără crom-67 / 16-201 / 4 "1 / 4 "Tub la filet drept SAE5000 psi-€15.72
C6-8 C5BU-S-30 grade până la 250 grade FOțel, fără crom-63 / 4-163 / 8 "3 / 8 "Tub la filet drept SAE5000 psi3 / 4-16 "€153.21
C4 C5BU-SS-30 grade până la 250 grade FSS7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "Tub la filet drept SAE5000 psi7 / 16-20 "€172.09
C4 C5BU-S-30 grade până la 250 grade FOțel, fără crom-67 / 16-201 / 4 "1 / 4 "Tub la filet drept SAE5000 psi7 / 16-20 "€35.37
C10 C5BU-S-30 grade până la 250 grade FOțel, fără crom-67 / 8-145 / 8 "5 / 8 "Tub la filet drept SAE4500 psi7 / 8-14 "€71.78
B4-5 F5BU-S-30 grade până la 250 grade FOțel, fără crom-61 / 2-201 / 4 "1 / 4 "Tub la filet drept SAE5000 psi-€77.45
C8-12 C5BU-S-30 grade până la 250 grade FOțel, fără crom-61-1/16-121 / 2 "1 / 2 "Tub la filet drept SAE4000 psi-€184.08
B12 F5BU-S-30 grade până la 250 grade FOțel, fără crom-61-1/16-123 / 4 "3 / 4 "Tub la filet drept SAE4500 psi-€42.96
B10 F5BU-S-30 grade până la 250 grade FOțel, fără crom-67 / 8-145 / 8 "5 / 8 "Tub la filet drept SAE5000 psi-€32.33
B6-8 F5BU-S-30 grade până la 250 grade FOțel, fără crom-63 / 4-163 / 8 "3 / 8 "Tub la filet drept SAE5000 psi-€25.78
B8 F5BU-S-30 grade până la 250 grade FOțel, fără crom-63 / 4-161 / 2 "1 / 2 "Tub la filet drept SAE5000 psi-€27.11
B6 F5BU-S-30 grade până la 250 grade FOțel, fără crom-69 / 16-183 / 8 "3 / 8 "Tub la filet drept SAE5000 psi-€18.69
B4 F5BU-SS-30 grade până la 250 grade FSS7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "Tub la filet drept SAE5000 psi-€46.56
C8 C5BU-S-30 grade până la 250 grade FOțel, fără crom-63 / 4-161 / 2 "1 / 2 "Tub la filet drept SAE5000 psi3 / 4-16 "€52.14
B6-8 F5BU-SS-30 grade până la 250 grade FSS3 / 4-163 / 8 "3 / 8 "Tub la filet drept SAE5000 psi-€134.70
D4 BU-S-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-67 / 16-201 / 4 "1 / 4 "---€3.84
E14 EBU-S-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-6137 / 8 "7 / 8 "Tub la Tub3000 psi-€160.38

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?