CDI TORQUE PRODUCTS Șurubelnițe cu cuplu

Filtru

CDI TORQUE PRODUCTS -

Șurubelnițe cu cuplu

StilModelTipAcurateteDimensiunea unitățiiLungime totalăIncrementări ale scalei primareGama primară a scaleiResetare tipRotațiePreț (ex. TVA)
A151SMReglabil+/- 6% din citirea cuplului CW @ 20-100% din scala completă1 / 4 "6.25 "0.2 in.-lb.3 la 15 in.-lb.Click-Over automatCW€486.79
A401SMReglabil+/- 6% din citirea cuplului CW @ 20-100% din scala completă1 / 4 "6.75 "0.5 in.-lb.5 la 40 in.-lb.Faceți clic peCW€511.28
A61SMReglabil+/- 6% din citirea cuplului CW @ 20-100% din scala completă1 / 4 "5.5 "1 în.-oz.20 la 100 in.-oz.Click-Over automatCW€470.35
B61 NSMMicro-reglabil+/- 6% din valoarea indicată, CW, de la 20% la 100% din scala completă1/4 hex5.5 "1 c Nm10 până la 80 c NmAmbreiaj de limitare a cuplului cam-overCW / CCW€547.24
B401 NSMMicro-reglabil+/- 6% din valoarea indicată, CW, de la 20% la 100% din scala completă1/4 hex6.75 "5 c Nm50 până la 450 c NmAmbreiaj de limitare a cuplului cam-overCW / CCW€530.70
C61SPSetare unică+/- 6% din valoarea indicată, CW, de la 20% la 100% din scala completă1/4 hex5.625 "-10 până la 100 inciAmbreiaj de limitare a cuplului cam-overCW / CCW€354.18
C21SPSetare unică+/- 6% din valoarea indicată, CW, de la 20% la 100% din scala completă1/4 hex4.5 "-6 până la 32 inciAmbreiaj de limitare a cuplului cam-overCW / CCW€348.26
CDI TORQUE PRODUCTS -

Șurubelniță cu cuplu mâner T

StilModelIncrementări ale scalei primarePreț (ex. TVA)
ATLPT4NM4 Nm, 2.9 ft. Lb., 35.4 in.-lb.€60.19
BTLPT5NM5 Nm, 3.7 ft. Lb, 44.3 in- lb.€59.44
CDI TORQUE PRODUCTS -

Șurubelniță cuplu cu mâner T 6 Nm Verde

ModelArticolPreț (ex. TVA)
TLPT6NMAB6WVA€60.02

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?