CUSH-A-NATOR Cleme pentru tuburi

Filtru

CUSH-A-NATOR -

Clemă amortizată, temperatură ridicată

Clemele cu amortizare Cush-A-Nator reduc șocurile mecanice și vibrațiile în sistemele de alimentare cu fluide. Aceste cleme de tub au o pernă de cauciuc termoplastic pentru o instalare confortabilă pe tuburi și țevi. Perna de cauciuc distribuie uniform presiunea și poate rezista la temperaturi ridicate. Clemele sunt furnizate cu feronerie din oțel și o piuliță de blocare pentru fixarea pernei de cauciuc pe țevi. Alegeți dintr-o gamă largă de cleme amortizate, disponibile în variante de feronerie din oțel inoxidabil 316 și 304 și oțel placat pe Raptor Supplies.

StilModelMaterial hardwareÎnălţimeMaterialDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiLăţimePreț (ex. TVA)
AHT08SS304 oțel inoxidabil1.34 "Clemă din oțel inoxidabil 304, pernă TPE de înaltă temperatură-1 / 2 "0.94 "€19.06
AHT56PSS304 oțel inoxidabil4.79 "Clemă din oțel inoxidabil 304, pernă TPE de înaltă temperatură3"-3.95 "€103.88
AHT14SS304 oțel inoxidabil1.82 "Clemă din oțel inoxidabil 304, pernă TPE de înaltă temperatură-7 / 8 "1.31 "€28.95
AHT22SS304 oțel inoxidabil2.34 "Clemă din oțel inoxidabil 304, pernă TPE de înaltă temperatură-1.375 "1.82 "€40.74
AHT40SS304 oțel inoxidabil3.79 "Clemă din oțel inoxidabil 304, pernă TPE de înaltă temperatură-2.5 "2.94 "€87.39
AHT46SS304 oțel inoxidabil4.17 "Clemă din oțel inoxidabil 304, pernă TPE de înaltă temperatură-2.875 "3.32 "€89.38
AHT48SS304 oțel inoxidabil4.42 "Clemă din oțel inoxidabil 304, pernă TPE de înaltă temperatură-3"3.57 "€93.16
AHT64PSS304 oțel inoxidabil5.11 "Clemă din oțel inoxidabil 304, pernă TPE de înaltă temperatură3.5 "-4.45 "€127.24
AHT72SS304 oțel inoxidabil5.92 "Clemă din oțel inoxidabil 304, pernă TPE de înaltă temperatură-4.5 "4.95 "€170.28
AHT17PSS304 oțel inoxidabil2.08 "Clemă din oțel inoxidabil 304, pernă TPE de înaltă temperatură3 / 4 "-1.57 "€40.05
AHT66SS304 oțel inoxidabil5.54 "Clemă din oțel inoxidabil 304, pernă TPE de înaltă temperatură-4.125 "4.57 "€155.30
AHT56SS304 oțel inoxidabil4.79 "Clemă din oțel inoxidabil 304, pernă TPE de înaltă temperatură-3.5 "3.95 "€102.77
AHT32SS304 oțel inoxidabil3.04 "Clemă din oțel inoxidabil 304, pernă TPE de înaltă temperatură-2"2.45 "€58.44
AHT16SS304 oțel inoxidabil1.95 "Clemă din oțel inoxidabil 304, pernă TPE de înaltă temperatură-1"1.44 "€30.97
AHT36SS304 oțel inoxidabil3.67 "Clemă din oțel inoxidabil 304, pernă TPE de înaltă temperatură-2.25 "2.82 "€64.53
AHT34SS304 oțel inoxidabil3.23 "Clemă din oțel inoxidabil 304, pernă TPE de înaltă temperatură-2.125 "2.57 "€62.00
AHT30SS304 oțel inoxidabil2.86 "Clemă din oțel inoxidabil 304, pernă TPE de înaltă temperatură-1.875 "2.32 "€54.68
AHT64SS304 oțel inoxidabil5.11 "Clemă din oțel inoxidabil 304, pernă TPE de înaltă temperatură-4"4.45 "€127.29
AHT26SS304 oțel inoxidabil2.6 "Clemă din oțel inoxidabil 304, pernă TPE de înaltă temperatură-1.625 "2.07 "€47.74
AHT21PSS304 oțel inoxidabil2.34 "Clemă din oțel inoxidabil 304, pernă TPE de înaltă temperatură1"-1.76 "€54.68
AHT38SS304 oțel inoxidabil3.67 "Clemă din oțel inoxidabil 304, pernă TPE de înaltă temperatură-2.375 "2.82 "€75.61
AHT04SS304 oțel inoxidabil0.98 "Clemă din oțel inoxidabil 304, pernă TPE de înaltă temperatură-1 / 4 "0.62 "€19.23
AHT06SS304 oțel inoxidabil1.13 "Clemă din oțel inoxidabil 304, pernă TPE de înaltă temperatură-3 / 8 "0.82 "€18.96
AHT72PSS304 oțel inoxidabil5.92 "Clemă din oțel inoxidabil 304, pernă TPE de înaltă temperatură4"-4.95 "€172.23
AHT18SS304 oțel inoxidabil2.08 "Clemă din oțel inoxidabil 304, pernă TPE de înaltă temperatură-1.125 "1.57 "€33.60
CUSH-A-NATOR -

Cleme cu perniță standard

Clemele cu amortizare standard Cush-A-Nator reduc șocurile mecanice și vibrațiile în sistemele de alimentare cu fluide. Aceste cleme de tub au o pernă de cauciuc termoplastic pentru distribuirea uniformă a presiunii și pentru o instalare ușoară pe țevi și țevi. Ele pot rezista la temperaturi cuprinse între -50 și 275 de grade F și sunt furnizate cu o piuliță de blocare pentru fixarea pernei de cauciuc pe țevi. Alegeți dintr-o gamă largă de cleme amortizate, disponibile în variante de feronerie din oțel inoxidabil 316 și 304 și oțel placat pe Raptor Supplies.

StilModelMaterial hardwareÎnălţimeMaterialDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiLăţimePreț (ex. TVA)
ACN22SS304 oțel inoxidabil2.34 "Clemă din oțel inoxidabil 304, pernă TPE standard-1.375 "1.82 "€34.03
ACN38SS304 oțel inoxidabil3.67 "Clemă din oțel inoxidabil 304, pernă TPE standard-2.375 "2.82 "€63.00
ACN08SS304 oțel inoxidabil1.34 "Clemă din oțel inoxidabil 304, pernă TPE standard-1 / 2 "0.94 "€16.41
ACN10SS304 oțel inoxidabil1.54 "Clemă din oțel inoxidabil 304, pernă TPE standard-5 / 8 "1.06 "€17.39
ACN16SS304 oțel inoxidabil1.95 "Clemă din oțel inoxidabil 304, pernă TPE standard-1"1.44 "€25.39
ACN18SS304 oțel inoxidabil2.08 "Clemă din oțel inoxidabil 304, pernă TPE standard-1.125 "1.57 "€28.36
ACN30SS304 oțel inoxidabil2.86 "Clemă din oțel inoxidabil 304, pernă TPE standard-1.875 "2.32 "€45.63
ACN36SS304 oțel inoxidabil3.67 "Clemă din oțel inoxidabil 304, pernă TPE standard-2.25 "2.82 "€53.90
ACN40SS304 oțel inoxidabil3.79 "Clemă din oțel inoxidabil 304, pernă TPE standard-2.5 "2.94 "€71.16
ACN04SS304 oțel inoxidabil0.98 "Clemă din oțel inoxidabil 304, pernă TPE standard-1 / 4 "0.62 "€15.79
ACN14PSS304 oțel inoxidabil1.82 "Clemă din oțel inoxidabil 304, pernă TPE standard1 / 2 "-1.31 "€24.71
ACN24SS304 oțel inoxidabil2.47 "Clemă din oțel inoxidabil 304, pernă TPE standard-1.5 "1.95 "€35.78
ACN46SS304 oțel inoxidabil4.17 "Clemă din oțel inoxidabil 304, pernă TPE standard-2.875 "3.32 "€68.64
ACN64SS304 oțel inoxidabil5.11 "Clemă din oțel inoxidabil 304, pernă TPE standard-4"4.45 "€104.07
ACN66SS304 oțel inoxidabil5.54 "Clemă din oțel inoxidabil 304, pernă TPE standard-4.125 "4.57 "€129.26
ACN40PSS304 oțel inoxidabil4.17 "Clemă din oțel inoxidabil 304, pernă TPE standard2.5 "-3.32 "€74.31
ACN56PSS304 oțel inoxidabil4.79 "Clemă din oțel inoxidabil 304, pernă TPE standard3"-3.95 "€86.41
ACN06SS304 oțel inoxidabil1.13 "Clemă din oțel inoxidabil 304, pernă TPE standard-3 / 8 "0.82 "€15.79
ACN14SS304 oțel inoxidabil1.82 "Clemă din oțel inoxidabil 304, pernă TPE standard-7 / 8 "1.31 "€23.69
ACN32SS304 oțel inoxidabil3.04 "Clemă din oțel inoxidabil 304, pernă TPE standard-2"2.45 "€48.18
ACN64PSS304 oțel inoxidabil5.11 "Clemă din oțel inoxidabil 304, pernă TPE standard3.5 "-4.45 "€107.87
ACN72PSS304 oțel inoxidabil5.92 "Clemă din oțel inoxidabil 304, pernă TPE standard4"-4.95 "€146.36
ACN30PSS304 oțel inoxidabil2.86 "Clemă din oțel inoxidabil 304, pernă TPE standard1.5 "-2.32 "€46.88
ACN56SS304 oțel inoxidabil4.79 "Clemă din oțel inoxidabil 304, pernă TPE standard-3.5 "3.95 "€86.51
ACN50SS304 oțel inoxidabil4.42 "Clemă din oțel inoxidabil 304, pernă TPE standard-3.125 "3.57 "€84.62
CUSH-A-NATOR -

Cleme amortizate

StilModelPreț (ex. TVA)
ACN12SS€21.15
BHT20S6€45.71
BHT30PSS€70.88
BHT28€28.55
ACN42SS€72.32
BHT20SS€36.26
BHT38PS6€94.59
ACN42S6€88.41
BHT42SS€86.68
BHT28S6€60.02
BHT20€12.75
BHT12€9.16
ACN17PSS€27.70
ACN20S6€37.86
ACN12S6€23.42
ACN28SS€39.66
ACN28S6€50.39
BHT42S6€108.47
ACN20SS€30.24
BHT12S6€31.94
BHT28SS€47.06
BHT12SS€25.43

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?