Pompe utilitare / de deshidratare

Filtru

Pompele utilitare/de deshidratare sunt folosite pentru a îndepărta sau a nivela pânza freatică din mine, subsoluri și curți prin metoda centrifugării. Aceste pompe au un rotor care creează o...Află mai multe

TSURUMI -

Pompa de deshidratare 2 CP 110 / 220v

ModelArticolPreț (ex. TVA)
NK2-15AC7FTG€3,948.78
TSURUMI -

Engine Driven Utility Pump, 8 Hp, 3 Inch Mnpt, 242 Cc Engine Size, Centrifugal

ModelArticolPreț (ex. TVA)
EPT3-80HACU7CWR€3,339.27
TSURUMI -

Engine Driven Utility Pump, 11 Hp, 4 Inch Mnpt, 337 Cc Engine Size, Centrifugal, Semi-Open

ModelArticolPreț (ex. TVA)
EPT3-100HACU7CWP€5,249.79
MILWAUKEE -

Water Pump, 12 V, 9 gpm, 15 ft of head, Bare Tool, 3/4 Inch Size GHeight Male

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2579-20CT3QBB€316.04
MILWAUKEE -

Cordless Transfer Pump, 18 V, 8 Gpm, 75 Ft Of Head, Bare Tool, 3/4 Inch Ght Male

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2771-20CT3PWN€422.77
LIBERTY SAFE -

Kit de accesorii pentru pompă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
K001499CR9 Evreu€72.64
APACHE HOSE & BELTING CO INC -

Sita de aspirare cu orificii rotunde, dimensiune de 2 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
70000504CN8LUQ€29.76
PACKARD -

Pompa submersibilă de deshidratare Lungime cablu de 15 picioare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SD300AH9VAP€1,253.11
DAYTON -

Pompa utilitară senzor 1 / 4CV 120V 50 FeetCord

ModelArticolPreț (ex. TVA)
40GT80AH9LET€306.29
ALLEGRO SAFETY -

Manșon mecanic

ModelArticolPreț (ex. TVA)
9405-41AG8FGP€427.12
Vezi detalii
LITTLE GIANT PUMPS -

Pompa submersibilă seria 5-MSP, 1/6 CP, 5A, cablu de 25 de picioare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
505025AN3ALG€225.22
Vezi detalii
LITTLE GIANT PUMPS -

Pompa utilitară, 1/4 CP

ModelArticolPreț (ex. TVA)
14942735BQ7ZRM€376.83
Vezi detalii
LITTLE GIANT PUMPS -

Self-Priming Porttable Utility Pump, 115 V, 1600 GPH

ModelArticolPreț (ex. TVA)
555104CV8PLG-
RFQ
1...34

Pompe utilitare / de deshidratare

Pompele de deshidratare sunt folosite pentru a îndepărta sau a extrage apa subterană din mine, subsol și curtea din spate, precum și pentru a reduce inundațiile prin metoda centrifugării și a nivelului pânzei freatice. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste pompe utilitare / de deshidratare de la mărci precum Vesel, Dayton, Little Giant Pumps, Tsurumi și Regulă. Aceste pompe au un rotor care creează un vortex pentru a aspira aerul din furtun și, ca urmare, forțează apa să se ridice la pompă cu ajutorul presiunii atmosferice. Aceste pompe instalate orizontal folosesc motoare electrice cu o putere nominală de maxim 3 CP și vin cu o etanșare mecanică pentru a preveni pătrunderea apei. Aceste pompe sunt disponibile în lungimi de cablu de la 8 la 50 de inchi Raptor Supplies.

Întrebări Frecvente

Ce întreținere este necesară pentru pompele de deshidratare?

  • Curățați pompa și furtunurile în mod regulat pentru a elimina resturile, sedimentele sau blocajele care pot împiedica eficacitatea pompei.
  • Inspectați furtunurile de admisie și refulare ale pompei pentru orice semne de deteriorare, cum ar fi fisuri sau scurgeri. Înlocuiți furtunurile deteriorate după cum este necesar.
  • Examinați rotorul sau elicea pompei pentru orice obstacole sau semne de uzură. Curăţaţi sau înlocuiţi rotorul dacă este necesar.

Aceste pompe submersibile de deshidratare a nămolului oferă protecție motorului?

Da, Allegro Safety pompe de deshidratare au dispozitive de protecție încorporate pentru senzori termici și de amperaj pentru a preveni defecțiunea motorului din cauza supraîncărcării sau a condițiilor accidentale de funcționare uscată. Această protecție adaugă un strat suplimentar de siguranță și ajută la prelungirea duratei de viață a motorului.

Pe ce lungimi de cablu sunt disponibile aceste pompe de deshidratare Raptor Supplies?

Aceste pompe sunt disponibile în lungimi de cablu de la 8 la 50 de inci Raptor Supplies.

Care este temperatura maximă admisă a lichidului în pompele de deshidratare?

Ele pot rezista la temperaturi lichide de până la 150 de grade F.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?