PARKER Accesorii pentru supape

Bobine de cartușe destinate dispozitivelor hidraulice, pneumatice și electromagnetice. Super bobine Parker cu fire duble cu conducte pentru conducte pentru o conexiune fiabilă. Bobine de camion disponibile în variante de nailon și nailon spiralat

Filtru

PARKER -

Plăci de acoperire

StilModelPreț (ex. TVA)
ASPD2C1EN35€240.74
BSPD3C1EN35€376.02
PARKER -

Bobine de camion

Bobinele pentru camion Parker atașează linia de urgență și linia de serviciu între tractor și remorcă. Aceste apărătoare de arc rezistente, placate, sunt rezistente la rugină, oferind o protecție superioară și sunt codificate cu culori pentru conexiuni fără defecte. Sunt furnizate ca echipamente gata de instalare, fără cerințe de tăiere sau asamblare. Alegeți dintr-o gamă de aceste bobine de camion, disponibile în lungimi de 4.5, 12 și 15 inchi.

StilModelCuloriLungimeMaterialMin. Temperatura de funcționare.În afara Dia.Tub exterior Dia.TipPreț (ex. TVA)
A751641Albastru și roșu12ftNylon înfășurat pentru tractor la remorcă-57 grade C1 / 2 "1 / 2 "B€230.66
A731522Albastru și roșu15ftNylon înfășurat pentru tractor la remorcă-57 grade C1 / 2 "1 / 2 "B€306.81
B811537Gri4.5ftNailon-40 grade C1 / 4 "1 / 4 "Tipul A, a 5-a roată€52.88
PARKER -

Super Coil

StilModelEvaluare curentTensiune de intrareconsum de energieRezistențăVoltajPreț (ex. TVA)
ACCS115DA 0.17115 VAC16 W680 Ohm115 VAC€134.09
RFQ
BCAP115CA 0.26115 VAC28 W417 Ohm115 VAC€151.98
CCAP024SA 1.1724 VDC28 W20.6 Ohm24 VDC€86.63
DCAP024LA 1.1724 VDC28 W20.6 Ohm24 VDC€90.13
DCAP012LA 2.3312 VDC28 W5.14 Ohm12 VDC€85.20
PARKER -

Set șuruburi supape hidraulice, supape CETOP-05

ModelArticolPreț (ex. TVA)
BK98CV4MMG€46.39
PARKER -

Super bobină, 5/8 inch, 12 VAC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CAP012SAD7DAM€86.63
PARKER -

Adaptor pentru ecartament pivotant, 1/2 inch Fnpt, inox

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SGB8M8FAD7JXT€133.99

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?