PASS AND SEYMOUR Dispozitive combinate de cablare

Filtru

PASS AND SEYMOUR -

Seria Trademaster Combinație întrerupător unipolar și prize simple

Întrerupătoarele combinate Pass și Seymour Trademaster Series unipol și prize unice sunt utilizate pentru a controla sursele de iluminat și de alimentare dintr-o singură locație. Aceste dispozitive combinate sunt concepute pentru a se potrivi în spațiul a două dispozitive individuale pentru a economisi spațiu de instalare și pentru utilizarea eficientă a cutiilor electrice. Acestea oferă atât controlul comutării, cât și funcționalitatea prizei de curent într-o singură unitate. Aceste întrerupătoare și prize vin cu contacte de alimentare din alamă tratate termic cu trei ștergere pentru conexiuni electrice fiabile. Acestea permit montarea pe stâlp pentru o instalare ușoară. Aceste unități aprobate de NEC sunt echipate în plus cu un sistem dublu de obturatoare mecanice pentru a preveni introducerea de obiecte străine și pentru a spori siguranță. Aceste dispozitive au, de asemenea, construcție din plastic pentru operațiuni impermeabile și izolație îmbunătățită pentru utilizatori.

StilModelCulori
A681-CE-
RFQ
B671-CE-
RFQ
C691-CE-
RFQ
DTM818TRICC6-
RFQ
E671Maro
RFQ
F691Maro
RFQ
G691-EuFildeş
RFQ
H681-EuFildeş
RFQ
I671-EuFildeş
RFQ
J691-WAlb
RFQ
K681-WAlb
RFQ
L671-WAlb
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Comutatoare combinate

StilModelCuloriEvaluare curentNumăr de poliVoltajVoltaj
A680-LAG-15A10.43V120 / 277 VAC
RFQ
B693-LAG-15A-0.43V120 / 277 VAC
RFQ
C696-LAG-15A10.43V120 / 277 VAC
RFQ
D670-LAG-20A10.43V120 / 277 VAC
RFQ
E693-GMaro15A-0.43V120 / 277 VAC
RFQ
F690-GMaro15A10.43V120 / 277 VAC
RFQ
G696-GMaro15A10.43V120 / 277 VAC
RFQ
H670-GMaro20A10.43V120 / 277 VAC
RFQ
I670Maro----
RFQ
J693-IGFildeş15A-0.43V120 / 277 VAC
RFQ
A680-IGFildeş15A10.43V120 / 277 VAC
RFQ
K690-IGFildeş-2120V-
RFQ
L670-EuFildeş20A10.43V120 / 277 VAC
RFQ
H670-IGFildeş20A10.43V120 / 277 VAC
RFQ
M696-IGFildeş15A10.43V120 / 277 VAC
RFQ
N695-EuFildeşA 15-120V120 / 125 VAC
RFQ
O693-WGAlb15A-0.43V120 / 277 VAC
RFQ
P696-WGAlb15A10.43V120 / 277 VAC
RFQ
Q690-WGAlb-2120V-
RFQ
A680-WGAlb15A10.43V120 / 277 VAC
RFQ
L670-WAlb20A10.43V120 / 277 VAC
RFQ
R670-WGAlb20A10.43V120 / 277 VAC
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Seria Trademaster Întrerupătoare combinate în trei căi și lumină pilot

Comutatoarele combinate cu trei căi din seria Pass And Seymour Trademaster și lumina pilot sunt utilizate în holuri, scări și încăperi cu intrări multiple. Acestea permit acționarea luminilor din diferite locații și au o lumină pilot încorporată, ideală pentru verificarea stării de iluminare, îmbunătățind experiența utilizatorului și siguranța. Acestea sunt compatibile cu firele laterale atât pentru firele de 12, cât și 14 AWG, simplificând procesul de cablare, în timp ce se potrivesc cu diferite cerințe de calibre. Aceste comutatoare combinate sunt echipate cu o versiune rezistentă la manipulare, cu un sistem de obturare mecanic dublu, împiedicând introducerea de obiecte străine și sporind siguranța. Au design de rupere pentru conexiuni de alimentare separate sau comune, permițând adaptabilitate ușoară în timpul instalării.

StilModelCulori
A695-CE-
RFQ
B695Maro
RFQ
C695-WAlb
RFQ
StilModel
ARCD11
RFQ
ARCD113
RFQ
ARCD33
RFQ
ARCD38TR
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Comutatoare combinate cu palete unipolare

StilModelCulori
APS8111-20LA-
RFQ
BPS811-20LA-
RFQ
APS8111-20IFildeş
RFQ
BPS811-20IFildeş
RFQ
BPS811-20WAlb
RFQ
CPS8111-20WAlb
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Întrerupătoare combinate cu un singur pol din seria Trademaster și lumină pilot

StilModelCulori
A692-CE-
RFQ
B692Maro
RFQ
C692-EuFildeş
RFQ
D692-WAlb
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Întrerupătoare combinate cu trei căi, fără pământ, seria Trademaster

StilModelCulori
A696-CE-
RFQ
B696Maro
RFQ
B696-EuFildeş
RFQ
A696-WAlb
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Seria Trademaster, fără împământare, întrerupătoare combinate în trei căi

StilModelCulori
A693-CE-
RFQ
B693Maro
RFQ
C693-EuFildeş
RFQ
D693-WAlb
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Seria Trademaster Întrerupătoare combinate cu doi poli fără pământ

StilModelCuloriNumăr de poliVoltaj
A690Maro10.43V
RFQ
B690-EuFildeş1120V
RFQ
C690-WAlb2120V
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Seria Trademaster Combinație întrerupător unipolar și recipiente rezistente la manipulare

StilModelCuloriEvaluare curent
A671-TRLA-20A
RFQ
B691-TRLA-15A
RFQ
C671-TRMaro20A
RFQ
D691-TRMaro15A
RFQ
E691-TRIFildeş15A
RFQ
F671-TRIFildeş20A
RFQ
G691-TRWAlb15A
RFQ
H671-TRWAlb20A
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Combinație de receptoare duplex

StilModelCulori
A5290Maro
RFQ
B5890Maro
RFQ
C5290-EuFildeş
RFQ
D5890-WAlb
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Comutatoare combinate cu un singur pol/trii căi din seria Radiant

StilModelCulori
ARCD38TRNICC6-
RFQ
BRCD38TRBKNegru
RFQ
CRCD38TRIFildeş
RFQ
DRCD38TRLAMigdală ușoară
RFQ
ERCD38TRWAlb
RFQ
StilModel
ATM833-LACC
RFQ
ATM874DBCC6
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Seria Trademaster Întrerupătoare combinate cu doi poli

StilModelCulori
A680-CE-
RFQ
A680-EuFildeş
RFQ
B680-WAlb
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Seria Trademaster Întrerupătoare combinate în trei căi

StilModelCulori
A695-LAG-
RFQ
B695-GMaro
RFQ
B695-IGFildeş
RFQ
A695-WGAlb
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Comutator combinat duplex, 2 porturi USB, 1 dimmer, alb

ModelArticolPreț (ex. TVA)
AD32UPDRWCH4DEK-
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Comutator combinat, recipient, rezistent la manipulare, 3 căi, negru

ModelArticolPreț (ex. TVA)
TM838-TRBKCCCH4GFM-
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Comutator combinat Decorator, negru

ModelArticolPreț (ex. TVA)
TM8111-BKCCCH4GFF-
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Întrerupător combinat, împământare, 120 V, poli dublu

ModelArticolPreț (ex. TVA)
690-LAGCH4DFY-
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Combinație întrerupător cu lamă dreaptă și blocare, 15A

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4792CH3YQP-
RFQ
12

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?