Păianjenul de cuplare a fălcilor Lovejoy 68514411494 este proiectat pentru transmiterea cuplului între doi arbori, precum și pentru protejarea componentelor de deteriorarea prin amortizarea vibrațiilor și șocurilor. Acest păianjen este un element mecanic folosit pentru aplicații de control al mișcării. Răspunde perfect la reglementările de temperatură, vibrații, aliniere greșită, substanțe chimice, limitarea spațiului și viteze mari și este ideal pentru industria de producere a energiei, ape uzate, alimente și băuturi, celuloză și hârtie, oțel și industriile maritime.
Caracteristici:
- Păianjenul de cuplare a fălcilor Lovejoy 68514411494 găzduiește nealinierea unghiulară și paralelă a arborelui pentru mașini acționate de motor electric de funcționare continuă, precum și aplicații de control al mișcării, tensionare și management al vibrațiilor.
- Are o construcție din cauciuc nitrilic SOX pentru a asigura o rezistență excelentă la abraziune, absorbind sarcinile de șoc și protecție împotriva murdăriei, uleiului, nisipului, grăsimii și umidității.
- Previne contactul metal cu metal, asigurând mai puțină uzură internă și oferind un cuplu de până la 417 inch-lb.
- Acest păianjen cu inserție elastomerică, cu centru solid, este potrivit pentru aplicațiile generale de transmisie a puterii în care dimensiunea BE (distanța dintre capetele arborelui antrenat și cel de antrenare) va rămâne destul de constantă și va putea oferi un spațiu adecvat.
- Păianjenul Lovejoy 68514411494 de culoare neagră oferă o capacitate mare de umezire și o rezistență chimică bună.
- Are o duritate de 80 Shore A, chiar și la temperaturi cuprinse între -40 grade și 212 grade Fahrenheit.
Accesorii compatibile:
- Lovejoy LC Type Butuci de cuplare a fălcilor: Aceste butuci au un design sigur, fără contact metal cu metal, astfel încât să funcționeze chiar și atunci când elastomerul se defectează. Sunt potrivite pentru aplicații cu viteze de peste 1750 RPM.
- Gulerele de cuplare Lovejoy: C Tip și Tip H gulerele oferă o capacitate mare de cuplu și alezaj și dispun de perne elastomerice detașabile radial pentru a asigura o întreținere ușoară. Nu au contact metal cu metal, eliminând astfel nevoia de întreținere și oferind rezistență împotriva murdăriei, nisipului, uleiului, umezelii și grăsimilor.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care este diferența dintre modelele de păianjen Lovejoy cu centru deschis și centru solid?
A. Designul cu centru deschis al păianjenilor de cuplare Lovejoy este potrivit în situații BE apropiate, în care unitățile trebuie poziționate cât mai aproape una dintre ele. Cu toate acestea, acest design nu are un suport cu diametrul întreg, deoarece picioarele păianjenului sunt unite doar printr-un segment subțire de material. Are limitari de viteza de pana la 1750 rpm pentru NBR si 3600 rpm pentru Uretan / Hytrel.
Designul central solid al păianjenilor Lovejoy este potrivit pentru aplicațiile generale de transmisie a puterii în care dimensiunea BE va rămâne destul de constantă și va fi capabilă să ofere un spațiu adecvat.
Î. Care este semnificația culorilor păianjenilor Lovejoy?
A. - Black - Păianjeni Lovejoy cu duritate 80 Shore A care asigură proprietăți excelente de amortizare.
- Galben - Păianjeni cu duritate 92 Shore A utilizate în aplicații hidraulice.
- Roșu - păianjeni de cuplare Lovejoy cu duritate 95 / 98 Shore A potrivite pentru aplicații cu cuplu ridicat.
- Verde - păianjeni Lovejoy cu duritate 64 Shore D pentru medii umede.
- Albastru - păianjeni Lovejoy cu duritate 92 și 95 Shore A pentru rezistență chimică și capacități de cuplu ridicate.
- Bronz / Bronz - păianjeni de cuplare Lovejoy cu duritate 55 Shore D pentru a asigura o rezistență chimică excelentă.
Î. Cum instalezi un cuplaj spider?
A. - Înainte de a instala butuci pe un arbore, glisați un guler de reținere pe arbore.
- Introduceți o cheie în canalul cheii. Asigurați-vă că cheia se potrivește perfect în canalul cheii, cu mișcare minimă dintr-o parte în alta.
- Glisați un butuc pe arbore (peste cheie) și aliniați fața butucului cu capătul arborelui.
- Utilizați o cheie dinamometrică calibrată pentru a strânge șuruburile de fixare.
- Verificați alinierea folosind fie metoda cu margini drepte, fie un indicator cu cadran, luând măsurători în patru locații, la 90 de grade unul de celălalt.
- Înfășurați păianjenul în jurul butucilor și introduceți un picior al păianjenului în fiecare spațiu dintre fălcile de cuplare.
- Aliniați știfturile de pe partea laterală a gulerului cu canelurile din păianjen.
- Verificați din nou șuruburile de fixare pentru strângere și verificați din nou alinierea axială și unghiulară pentru precizie.
- Scoateți orice material și scule departe de cuplaj și arbore. Instalați apărătoarea de cuplare adecvată conform cerințelor OSHA.