LOVEJOY 68514436373 Cuplaj de arbore, alezaj 1.63 inchi, fontă | AK3ZZW 36373 / 8B X QD-SH

LOVEJOY 68514436373 Cuplaj de arbore, alezaj de 1.63 inchi, fontă

Articol: AK3ZZW Model: 68514436373Ref. cruce: 36373 / 8B X QD-SH
€128.99 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă
Aproximativ. plictisit1.63 "
Tip alezajM-am plictisit să accept Bucșa SH QD
CuloriGri
Dimensiunea cuplajului8B
Tip cuplajS-Flex
Dimensiunea FL0.91 "
Dimensiunea L11.84 "
Dimensiunea L21.25 "
Dimensiunea P0.5 "
Putere nominală la 100 RPM1.8hp
Putere nominală la 1200 RPM22hp
Putere nominală la 1800 RPM32hp
Putere nominală la 3600 RPM65hp
Hub Dia.2.69 "
Dimensiunea cheiiFără cheie
MaterialFontă
Max. Viteză4500 rpm
Cuplul nominal (cu manșon EPDM)1135 In.Lbs.
În afara Dia.5.45 "
Rigiditate la torsiune4335 in.lbs./rad
TipFlanșă de cuplare

Variante de produs

ProdusModelHub Dia.Aproximativ. plictisitTip alezajMax. VitezăCuplul nominal (cu manșon EPDM)În afara Dia.Rigiditate la torsiuneDimensiunea cuplajuluiPreț
LOVEJOY 68514436369 Cuplaj de arbore, dimensiunea 6, fontă | AK3ZZP 36369 / 6B X QD-JA 685144363692"1.19 "M-am plictisit de a accepta bucșa JA QD6000 rpm450 In.Lbs.4"1718 in.lbs./rad6B€81.00
RFQ
LOVEJOY 68514436371 Cuplaj de arbore, alezaj 1.19 inch, fontă | AK3ZZT 36371 / 7B X QD-JA 685144363712"1.19 "M-am plictisit de a accepta bucșa JA QD5250 rpm725 In.Lbs.4.625 "2769 in.lbs./rad7B€93.79
RFQ
LOVEJOY 68514436375 Cuplaj de arbore, alezaj 1.94 inchi, fontă | AK4AAA 36375 / 9B X QD-SD 685144363753.19 "1.94 "M-am plictisit de a accepta bucșa SD QD3750 rpm1800 In.Lbs.6.35 "6875 in.lbs./rad9B€132.19
RFQ
LOVEJOY 68514435421 Cuplaj de arbore, dimensiunea 10, fontă | AK4AAC 35421 / 10B X QD-SK 685144354213.88 "2.5 "M-am plictisit să accept Bucșa SK QD3600 RPM2875 In.Lbs.7.5 "10980 in.lbs./rad10B€179.07
RFQ
LOVEJOY 68514435432 Cuplaj de arbore, dimensiunea 11, fontă | AK4AAF 35432 / 11B X QD-SF 685144354324.63 "2.75 "M-am plictisit de a accepta bucșa SF QD3600 RPM4530 In.Lbs.8.625 "17300 in.lbs./rad11B€255.84
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514436373 Cuplaj de arbore, alezaj de 1.63 inchi, fontă
€128.99 /unitate