LOVEJOY 68514439023 Flanșă exterioară, oțel | AK4ALP 39023 / 40 DLT FLANSĂ EXTERIOARĂ

LOVEJOY 68514439023 Flanșă exterioară, oțel

Element: AK4ALP Model: 68514439023Ref. cruce: 39023 / 40 DLT FLANSĂ EXTERIOARĂ
€237.72 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu flanșă exterioară
CuloriMetalic
Dimensiunea BC2.12 "
Dimensiunea L1.79 "
Dimensiunea P1.498 - 1.5 "
Dimensiunea Q0.09 "
Dimensiunea TH (capac axial / robinet cu șurub)1 / 4-20 x 0.62 "
Putere nominală la 100 RPM1.2hp
Putere nominală la 1150 RPM13.8hp
Putere nominală la 1750 RPM21hp
Stil HubDeltă
Dimensiunea cheiiFără cheie
MaterialOţel
Max. Plictisit1.375 "
Max. Cuplu continuu750 In.Lbs.
În afara Dia.4.38 "
Cuplu maxim de suprasarcină1125 In.Lbs.
CP nominal la 3,500 rpm (motor standard)42 CP
CP nominal la 875 rpm (motor standard)10.5 CP
Dimensiunea filetului șurubului de reglare (dimensiunea T)1 / 4-20
Mărimea40
TipFlex-Link

Variante de produs

ProdusModelCuplu maxim de suprasarcinăDimensiunea BCDimensiunea PCP nominal la 3,500 rpm (motor standard)CP nominal la 875 rpm (motor standard)Dimensiunea filetului șurubului de reglare (dimensiunea T)MărimeaDimensiunea QPreț
LOVEJOY 68514439010 Flanșă exterioară, oțel | AK4ALL 39010 / 40 HT FLANSĂ EXTERIOARĂ 685144390101890 In.Lbs.2.12 "1.498 - 1.5 "70 CP17.5 CP1 / 4-2040HT0.09 "€287.15
RFQ
LOVEJOY 68514439107 Ansamblu flanșă exterioară, oțel | AK8ZUA 39107 / 60 HT DLT FLANSA EXTERIOR ANSA 685144391079000 In.Lbs.3.88 "2.623 - 2.625 "332 CP83 CP3 / 8-1660HT0.12 "€745.58
RFQ
LOVEJOY 68514439130 Ansamblu flanșă exterioară, oțel | AL2PYC 39130 / 60 DLT FLANSĂ EXTERIOARĂ 685144391306150 In.Lbs.3.88 "2.623 - 2.625 "228 CP57 CP3 / 8-16600.12 "€564.21
RFQ
LOVEJOY 68514439071 Flanșă exterioară, oțel ștanțat | AM2DJG 39071 / 50 DLT FLANSĂ EXTERIOARĂ 685144390712850 In.Lbs.3.08 "1.998 - 2 "105 CP26.2 CP1 / 4-20500.09 "€277.07
RFQ
LOVEJOY 68514439054 Flanșă exterioară, oțel | AM9LVM 39054 / 50 HT FLANSA EXTERIOR 685144390544235 In.Lbs.3.08 "1.998 - 2 "156 CP39 CP1 / 4-2050HT0.09 "€403.01
RFQ
LOVEJOY 68514439165 Flanșă de cuplare tip legătură flexibilă, Deltaflex, oțel | AN7VFL 39165 / 80 HT DLT FLANSĂ EXTERIOARĂ 6851443916522500 In.Lbs.5.12 "3.498 - 3.5 "832 CP208 CP1 / 2-1380HT0.12 "€1,249.33
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514439023 Flanșă exterioară, oțel
€237.72 /unitate