LOVEJOY 68514456618 Cuplaj cu un singur fascicul, 1/8 x 1/8 in alezaj | AM2PCG 56618 / ES050 1/8 X 1/8

LOVEJOY 68514456618 Cuplaj cu un singur fascicul, alezaj 1/8 x 1/8 in

Element: AM2PCG Model: 68514456618Cruce Ref: 56618 / ES050 1/8 X 1/8
€101.89 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Dezalinierea unghiulară5 grade
Dezalinierea axială+/- 0.010 "
Bore A1/4 "X 1/4"
Bore B1/4 "X 1/4"
Bore Dia.1/8 x 1/8 "
Tip alezajPlictisit
Dimensiunea cuplajuluiES050
Tip cuplajUn singur fascicul
finalizareaeloxat
Hub Dia.0.512 "
Materialul butuculuiAlmuniu
Calea cheiiFără calea cheii
Lungime prin Bore3mm
Materialdin aluminiu anodizat
Max. Dezalinierea unghiulară5 grade
Max. Nealiniere axială (In.)+/-. 010
Max. Plictisit0.118 "
Max. Plictisit3.00 mm
Max. Temperatura de funcționare.200 de grade F
Max. Paralel Misalignment (In.)0.005
RPM max10,000
Max. Viteză10,000 rpm
Max. Temp. Gama (F)200
Min. Plictisit0.118 "
Cuplu nominal1.8 in-lbs.
În afara Dia.0.512 "
Lungime totală13mm
Nealinierea paralelă0.005 "
Dimensiunea șurubuluiM2.5
Tip șurubSet de șuruburi
Locația șurubului de setare0.07
MărimeaES050
StilȘurub de fixare a fasciculului unic
Sistem de măsurareimperial
Cuplul1.8 In.Lbs.

Informații de expediere:

Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.78
Tara natalaHU

Variante de produs

ProdusModelLungime prin BoreBore ABore BMax. PlictisitMin. PlictisitCuplu nominalÎn afara Dia.Lungime totalăPreț
LOVEJOY EC075 Cuplaj cu un singur fascicul 1/4x1/4, 1/4 x 1/4 in alezaj | AA9FWM 1CYG9 / 56632 EC075 1/4x1/46mm1/4 "X 1/4"1/4 "X 1/4"8mm4mm5 in-lbs.0.748 "23mm€195.26
LOVEJOY 68514456640 Cuplaj cu un singur fascicul, 1/4 x 1/4 in alezaj | AL3ALF 56640 / EC100 1/4 X 1/4 685144566400.276 "1/4 "X 1/4"1/4 "X 1/4"--11 in-lbs.0.984 "32mm€140.13
RFQ
LOVEJOY 68514456630 Cuplaj cu un singur fascicul, 3/16 x 1/4 in alezaj | AM2HAC 56630 / EC075 3/16 X 1/4 685144566300.197 "3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"-0.157 "5 in-lbs.0.748 "23mm€118.94
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514456618 Cuplaj cu un singur fascicul, alezaj 1/8 x 1/8 in
€101.89 /unitate