LOVEJOY 68514462415 Butuc de cuplare a fălcilor, dimensiune CJ42, dimensiunea alezajului de 42 mm, finisat cu canal de cheie, fontă | AN9BDY 62415 / CJ 48A X 17MM RSB

LOVEJOY 68514462415 Butuc de cuplare a fălcilor, dimensiune CJ42, dimensiunea alezajului de 42 mm, finisat cu canal de cheie, fontă

Element: AN9BDY Model: 68514462415Ref. cruce: 62415 / CJ 48A X 17MM RSB
€212.77 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub seria CJ
Deplasarea unghiulară0.08 "
Dimensiunea canaluluiNA
Tip alezajAlezaj dur de stoc
CuloriGri
Dimensiunea cuplajuluiCJ48/60
Tip cuplajCJ
Dimensiunea G27.94mm
Dimensiune HD85.09mm
Dimensiunea U44.96mm
Distanța dintre păianjen și fața butucului (dimensiunea CL)3.56mm
Materialul butuculuiFontă
Stil HubA
Calea cheiiFără calea cheii
Dimensiunea cheiiFără cheie
Lungime prin Bore55.88mm
MaterialFontă
Max. Deplasare unghiulară (Δ Ka), n=1500 [1/min]1.1 grade
Max. Deplasarea axială (Δ Ka)0.082 "
Max. Plictisit48mm
Max. Temperatura de funcționare.-50 Deg. până la 248 de grade. F
Max. Deplasarea radială (Δ Kr)0.014 "
Max. Viteză5600 rpm
Max. Cuplul619 Nm
Min. Plictisit12mm
Cuplu nominal (cu 92 Shore A spider)310 Nm
Interval de temperatură normal (cu păianjeni 80 Shore A, 92 Shore A și 95/98 Shore A)-40 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.104.9mm
Lungimea totală a cuplajului80.26mm
Diametru filet.5/16 "-18
Filet pe inch5/16 "-18
Dimensiunea locației cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea SL)20.07mm
Dimensiunea cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea T)5 / 16-18
Diametrul interior al păianjenului51mm
Diametrul exterior de păianjen105mm
Grosimea păianjenului (dimensiunea W)21mm
StilNeplictisit
Sistem de măsuraremetric

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiStil HubÎn afara Dia.Lungimea totală a cuplajuluiMaterialul butuculuiTip cuplajPreț
LOVEJOY 68514462062 Butuc de cuplare maxilar, CJ 75/90 Dimensiune cuplaj | AJ2XFT 68514462062CJ75/90NAFără cheieB160.02mm119.89mm-CJ€510.74
LOVEJOY 68514462416 Butuc de cuplare a fălcilor, Dimensiunea cuplajului CJ55/70, Dimensiunea alezajului de la 48 la 70 mm | AM2DEU 62416 / CJ55/70 RSB HUB 68514462416CJ55/70NAFără cheieA119.89mm90.93mm-CJ€234.13
RFQ
LOVEJOY 68514462050 Butuc de cuplare a fălcilor, cu canal de cheie, dimensiunea alezajului 30 mm, fontă | AM2EJE 62050 / CJ 42A X 30MM 68514462050CJ42/5530mm8 3.3 mm x mmA95mm72.9mm-CJ€161.84
RFQ
LOVEJOY 68514462056 Butuc de cuplare a fălcilor, cu canal de cheie, dimensiunea alezajului 48 mm, metal pulbere | AM2LDN 62056 / CJ42/55 HUB 48MM 68514462056CJ42/5548mm14 3.8 mm x mmB95mm72.9mm-CJ€163.66
RFQ
LOVEJOY 68514462051 Butuc de cuplare a fălcilor, cu canal de cheie, dimensiunea alezajului 32 mm, metal pulbere | AM4PVR 62051 / CJ42/55X32MM HUB 68514462051CJ42/5532mm10 3.3 mm x mmA95mm72.9mm-CJ€161.84
RFQ
LOVEJOY 68514462059 Butuc de cuplare cu fălci, cu canal de cheie, metal pulbere | AM4TRW 62059 / CJ48/60 MPB HUB 68514462059CJ48/60NAFără cheieB104.9mm80.26mm-CJ€175.84
RFQ
LOVEJOY 68514462048 Butuc de cuplare a fălcilor, cu canal de cheie, metal pulbere | AM7ELW 62048 / CJ42/55 MPB HUB 68514462048CJ42/55NAFără cheieB95mm72.9mm-CJ€120.89
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514462415 Butuc de cuplare a fălcilor, dimensiune CJ42, dimensiunea alezajului de 42 mm, finisat cu canal de cheie, fontă
€212.77 /unitate