LOVEJOY 68514462792 Butuc de tip C C226, dimensiunea alezajului 30 mm, canal cheie 8 x 3.3 mm | AN9BCV 62792

LOVEJOY 68514462792 Butuc de tip C C226, dimensiunea alezajului de 30 mm, canal de cheie 8 x 3.3 mm

Articol: AN9BCV Model: 68514462792Crucea Ref: 62792
€341.17 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub de tip C
# de fălci3
Dimensiunea canalului30mm
Tip alezajPlictisit
CuloriGri/Metalic
Dimensiunea cuplajuluiC226
Tip cuplajC
Dimensiunea CD139.7mm
Dimensiunea CL3.05 mm
Dimensiunea G38.1mm
Dimensiune HD104.65mm
Dimensiune SL35.05mm
Distanța dintre păianjen și fața butucului (dimensiunea CL)3.05mm
Membru elastomerCauciuc SOX (NBR)
Putere nominală la 100 RPM4.7hp
Putere nominală la 1200 RPM56.4hp
Putere nominală la 1800 RPM85hp
Putere nominală la 3600 RPM169.2 CP
Lungimea butucului107.95mm
Stil Hub3
Calea cheiicu cheie
Adâncimea cheii8 3.3 mm x mm
Dimensiunea cheii8 3.3 mm x mm
Lățimea cheii8 3.3 mm x mm
Lungime prin Bore69.85mm
MaterialFontă
Max. Plictisit64mm
Max. Viteză4800 rpm
Min. Plictisit22mm
Moment de inerție WR274 lbs.in.mp.
Cuplu nominal337.6 Nm
Număr de fălci3
În afara Dia.130.81mm
Putere nominală la 1,200 rpm56.4 CP
Putere nominală la 1,800 rpm85 CP
Putere nominală la 100 rpm4.7 CP
Sistem de măsuraremetric

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiLungime prin BoreÎn afara Dia.Stil HubMaterialCuplu nominalPreț
LOVEJOY 68514445219 Butuc de tip C C276, Dimensiunea alezajului de 42 mm, canal de cheie 2 x 3.3 mm | AJ2XCK 68514445219C27642mm12 3.3 mm x mm79.25mm156.97mm-Fontă532.84 Nm€398.77
LOVEJOY 68514449012 Butuc de tip C C280, dimensiunea alezajului 55 mm, canal cheie 6 x 4.3 mm | AJ2XHH 68514449012C28055mm16 4.3 mm x mm79.25mm190.5mm-Fontă854.17 Nm€488.04
LOVEJOY 68514459032 Butuc de tip C C276, dimensiunea alezajului 70 mm, canal cheie 20 x 4.9 mm | AM4VFD 59032 68514459032C27670mm20 4.9 mm x mm79.25mm156.97mm-Fontă532.84 Nm€325.64
RFQ
LOVEJOY 68514454363 Butuc de tip C C285, dimensiunea alezajului 90 mm, canal cheie 25 x 5.4 mm | AM8UHV 54363 68514454363C28590mm25 5.4 mm x mm95.25mm215.9mm-Fontă1037.43 Nm€478.66
RFQ
LOVEJOY 68514462695 Butuc de tip C C2955, Dimensiune alezaj 95 mm, canal cheie 25 x 5.4 mm | AN7DQE 62695 68514462695C295595mm25 5.4 mm x mm107.95mm231.65mm3Fontă2135.42 Nm€747.60
RFQ
LOVEJOY 68514447265 Butuc de tip C C276, dimensiunea alezajului 60 mm, canal cheie 18 x 4.4 mm | AN8JKY 47265 68514447265C27660mm18 4.4 mm x mm79.25mm156.97mm-Fontă532.84 Nm€325.64
RFQ
LOVEJOY 68514449378 Butuc de tip C C280, dimensiunea alezajului 60 mm, canal cheie 18 x 4.4 mm | AN9BDB 49378 68514449378C28060mm18 4.4 mm x mm79.25mm190.5mm-Fontă854.17 Nm€402.92
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514462792 Butuc de tip C C226, dimensiunea alezajului de 30 mm, canal de cheie 8 x 3.3 mm
€341.17 /unitate