Butucul de cuplare cu caneluri Lovejoy 68514476505 este proiectat pentru transmisia puterii în motoarele cu ardere internă, pompe, cutii de viteze, mixere și motoare electrice. Acest cuplaj cu fălci este utilizat cu un păianjen de cuplare și un cuplaj cu fălci pentru transmisia puterii pe arborii mașinilor.
Caracteristici:
- Are un design sigur pentru a funcționa chiar și după cedarea elastomerului.
- Acest cuplaj cu fălci nu are contact metal cu metal pentru a minimiza uzura în timpul funcționării.
- Are o construcție metalică pulverizată pentru prevenirea ruperii în cazul aplicațiilor de transmisie cu cuplu mare.
- Are fălci curbate pentru a permite o capacitate de cuplu mai mare cu un design compact.
- Alezajul tip spline de cuplare Lovejoy asigură instalarea ușoară și sigură a arborelui, prevenind în același timp alunecarea.
Accesorii compatibile:
Întrebări frecvente:
Î. Ce sunt cuplurile cu spline Lovejoy?
A. Cuplajele spline sunt componente mecanice care sunt utilizate pentru transmiterea cuplului între piesele rotative.
Î. Cum să alegi păianjenul corect de cuplare a maxilarului?
A. Păianjenul de cuplare trebuie să aibă același diametru exterior ca al butucurilor de cuplare.
Î. Cum se știe dimensiunea cuplajului maxilarului?
A. Utilizatorii ar trebui să verifice dimensiunea alezajului cuplajului pentru a se potrivi cu dimensiunea conectorului arborelui.
Î. De ce sunt folosite cuplaje cu falci?
A. Aceste cuplaje cu fălci sunt folosite pentru a transmite cuplul între doi arbori, în timp ce găzduiesc o ușoară dezaliniere și amortizarea vibrațiilor sistemului. Protejează diferite componente de deteriorare și uzură.
Î. Cuplajele cu falci Lovejoy necesită lubrifiere?
R. Nu, aceste cuplaje cu falci nu necesită lubrifiant suplimentar pentru cuplarea păianjenilor sau conexiunile arborelui. Aceste cuplaje pot transmite putere pentru aplicații cu ardere internă ușoare, medii și grele și transmisie de putere a motorului electric fără lubrifiere.
Î. Pentru ce interval de viteză sunt potrivite aceste cuplaje cu falci?
A. Aceste cuplaje pot suporta viteze ale arborelui de până la 6000 rpm.
Î. Sunt aceste cuplaje potrivite pentru condiții de temperatură ridicată?
R. Da, cuplajele cu falci Lovejoy sunt ideale pentru utilizare în intervalul de temperatură între -50 și 248 de grade F.