APPROVED VENDOR Spălător plat din oțel inoxidabil 18-8, tip B


Filtru
StilModelSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.pachetul GreutateMărimeaGrosimeGrosime ToleranțăTipPreț (ex. TVA)
A
WASB # 0R8
#011 / 16 "3 / 16 "0.0010-0.022 - 0.028 "0.022 - 0.028 "Regulat€18.84
B
WASB # 0N8
#011 / 16 "1 / 8 "0.0010-0.022 - 0.028 "0.022 - 0.028 "Îngust€19.84
C
WASB # 0W8
#01 / 16 "1 / 4 "0.0010-0.022 - 0.028 "0.022 - 0.028 "Larg€13.59
D
WASB # 1W8
#15 / 64 "9 / 32 "0.0010-0.028 - 0.036 "0.028 - 0.036 "Larg€13.86
E
WASB # 1N8
#15 / 64 "5 / 32 "0.0010-0.022 - 0.028 "0.022 - 0.028 "Îngust€21.11
F
WASB # 1R8
#127 / 32 "7 / 32 "0.0010-0.022 - 0.028 "0.022 - 0.028 "Regulat€18.72
G
WASB # 2R8
#215 / 16 "1 / 4 "0.0075-0.028 - 0.036 "0.028 - 0.036 "Regulat€27.46
H
WASB # 2W8
#23 / 32 "11 / 32 "0.0075-0.028 - 0.036 "0.028 - 0.036 "Larg€19.85
I
WASB # 2N8
#23 / 32 "3 / 16 "0.0075-0.022 - 0.028 "0.022 - 0.028 "Îngust€36.86
J
WASB # 4N8
#41 / 8 "1 / 4 "0.025-0.028 - 0.036 "0.028 - 0.036 "Îngust€30.13
K
WASB # 4R8
#41 / 8 "3 / 8 "0.025-0.036 - 0.045 "0.036 - 0.045 "Regulat€25.43
L
WASB # 4W8
#41 / 8 "7 / 16 "0.025-0.036 - 0.045 "0.036 - 0.045 "Larg€18.45
M
WASB # 6R8
#65 / 32 "7 / 16 "0.025-0.036 - 0.045 "0.036 - 0.045 "Regulat€28.40
N
WASB # 6W8
#65 / 32 "9 / 16 "0.025-0.036 - 0.045 "0.036 - 0.045 "Larg€21.52
O
WASB # 6N8
#65 / 32 "5 / 16 "0.025-0.028 - 0.036 "0.028 - 0.036 "Îngust€28.19
P
WASB # 8W8
#83 / 16 "5 / 8 "0.045-0.056 - 0.071 "0.056 - 0.071 "Larg€32.59
Q
WASB # 8N8
#83 / 16 "3 / 8 "0.045-0.036 - 0.045 "0.036 - 0.045 "Îngust€34.14
R
WASB # 8R8
#83 / 16 "1 / 2 "0.045-0.036 - 0.045 "0.036 - 0.045 "Regulat€35.37
S
WASB # 10W8
#1013 / 64 "47 / 64 "0.0625-0.056 - 0.071 "0.056 - 0.071 "Larg€34.07
T
WASB # 10R8
#1013 / 64 "9 / 16 "0.0625-0.036 - 0.045 "0.036 - 0.045 "Regulat€36.08
U
WASB # 10N8
#1013 / 64 "13 / 32 "0.0625-0.036 - 0.045 "0.036 - 0.045 "Îngust€34.27
V
WASB80R8
1"1.625 "2.5 "0.16621"0.146 - 0.174 "0.146 - 0.174 "Regulat€68.13
W
WASB80W8
1"1-1/16 "3"0.16621"0.146 - 0.174 "0.146 - 0.174 "Larg€109.18
X
WASB80N8
1"1-1/16 "1.75 "0.16621"0.09 - 0.112 "0.090 - 0.112 "Îngust€22.44
Y
WASB82N8
1.25 "1-5/16 "2.25 "0.3261.25 "0.146 - 0.174 "0.146 - 0.174 "Îngust€82.12
Z
WASB82W8
1.25 "1-5/16 "3.5 "0.3261.25 "0.234 - 0.266 "0.234 - 0.266 "Larg€187.34
A1
WASB82R8
1.25 "1-5/16 "3"0.3261.25 "0.146 - 0.174 "0.146 - 0.174 "Regulat€118.84
B1
WASB81R8
1.125 "1.187 "2.75 "0.21841.125 "0.146 - 0.174 "0.146 - 0.174 "Regulat€101.75
C1
WASB81N8
1.125 "1.187 "2"0.21841.125 "0.09 - 0.112 "0.090 - 0.112 "Îngust€62.10
D1
WASB81W8
1.125 "1.187 "3.25 "0.21841.125 "0.146 - 0.174 "0.146 - 0.174 "Larg€131.05
E1
WASB12N8
1 / 2 "17 / 32 "1"0.13751 / 2 "0.056 - 0.071 "0.056 - 0.071 "Îngust€10.51
F1
WASB12W8
1 / 2 "17 / 32 "1.75 "0.13751 / 2 "0.09 - 0.112 "0.090 - 0.112 "Larg€22.66
G1
WASB12R8
1 / 2 "17 / 32 "1.25 "0.13751 / 2 "0.09 - 0.112 "0.090 - 0.112 "Regulat€22.63
H1
WASB14N8
1 / 4 "9 / 32 "1 / 2 "0.0579999999999999961 / 4 "0.056 - 0.071 "0.056 - 0.071 "Îngust€13.72
I1
WASB14R8
1 / 4 "9 / 32 "47 / 64 "0.0579999999999999961 / 4 "0.056 - 0.071 "0.056 - 0.071 "Regulat€15.18
J1
WASB14W8
1 / 4 "9 / 32 "1"0.0579999999999999961 / 4 "0.056 - 0.071 "0.056 - 0.071 "Larg€18.88
K1
WASB34R8
3 / 4 "13 / 16 "2"0.11863 / 4 "0.09 - 0.112 "0.090 - 0.112 "Regulat€13.93
L1
WASB34W8
3 / 4 "13 / 16 "2.5 "0.11863 / 4 "0.146 - 0.174 "0.146 - 0.174 "Larg€37.69
M1
WASB34N8
3 / 4 "13 / 16 "1.375 "0.11863 / 4 "0.09 - 0.112 "0.090 - 0.112 "Îngust€8.29
N1
WASB38N8
3 / 8 "13 / 32 "47 / 64 "0.109999999999999993 / 8 "0.056 - 0.071 "0.056 - 0.071 "Îngust€24.01
O1
WASB38W8
3 / 8 "13 / 32 "1.25 "0.109999999999999993 / 8 "0.09 - 0.112 "0.090 - 0.112 "Larg€31.10
P1
WASB38R8
3 / 8 "13 / 32 "1"0.109999999999999993 / 8 "0.056 - 0.071 "0.056 - 0.071 "Regulat€22.44
Q1
WASB58W8
5 / 8 "21 / 32 "2.25 "0.14755 / 8 "0.146 - 0.174 "0.146 - 0.174 "Larg€102.16
R1
WASB58R8
5 / 8 "21 / 32 "1.75 "0.14755 / 8 "0.09 - 0.112 "0.090 - 0.112 "Regulat€34.70
S1
WASB58N8
5 / 8 "21 / 32 "1.25 "0.14755 / 8 "0.09 - 0.112 "0.090 - 0.112 "Îngust€37.75
T1
WASB51N8
5 / 16 "11 / 32 "5 / 8 "0.0865 / 16 "0.056 - 0.071 "0.056 - 0.071 "Îngust€19.31
U1
WASB51W8
5 / 16 "11 / 32 "1.125 "0.0865 / 16 "0.056 - 0.071 "0.056 - 0.071 "Larg€19.71
V1
WASB51R8
5 / 16 "11 / 32 "7 / 8 "0.0865 / 16 "0.056 - 0.071 "0.056 - 0.071 "Regulat€24.41
W1
WASB78N8
7 / 8 "15 / 16 "1 15 / 32 "0.1267 / 8 "0.09 - 0.112 "0.090 - 0.112 "Îngust€8.45
X1
WASB78R8
7 / 8 "15 / 16 "2.25 "0.1267 / 8 "0.146 - 0.174 "0.146 - 0.174 "Regulat€42.59
Y1
WASB78W8
7 / 8 "15 / 16 "2.75 "0.1267 / 8 "0.146 - 0.174 "0.146 - 0.174 "Larg€60.09
Z1
WASB71W8
7 / 16 "15 / 32 "-0.06757 / 16 "0.09 - 0.112 "0.090 - 0.112 "Larg€17.63
A2
WASB71R8
7 / 16 "15 / 32 "1.125 "0.06757 / 16 "0.056 - 0.071 "0.056 - 0.071 "Regulat€11.40
B2
WASB71N8
7 / 16 "15 / 32 "7 / 8 "0.06757 / 16 "0.056 - 0.071 "0.056 - 0.071 "Îngust€16.36
C2
WASB91R8
9 / 16 "19 / 32 "1 15 / 32 "0.145000000000000029 / 16 "0.09 - 0.112 "0.090 - 0.112 "Regulat€31.10
D2
WASB91W8
9 / 16 "19 / 32 "2"0.145000000000000029 / 16 "0.09 - 0.112 "0.090 - 0.112 "Larg€68.61
E2
WASB91N8
9 / 16 "19 / 32 "1.25 "0.145000000000000029 / 16 "0.056 - 0.071 "0.056 - 0.071 "Îngust€16.04

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?