APPROVED VENDOR 18-8 dinte intern din oțel inoxidabil, tip A Șaibă de blocare


Filtru
StilModelSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.MărimeaGrosimePreț (ex. TVA)
A
U51462.011.0001
#40.115 "0.245 "-0.012 "€7.58
B
U51462.013.0001
#60.141 "0.275 "-0.016 "€3.80
C
U51462.016.0001
#80.168 "0.325 "-0.018 "€18.23
D
U51462.019.0001
#100.195 "0.365 "-0.018 "€9.12
E
U51462.050.0001
1 / 2 "0.512 "0.867 "-0.037 "€17.07
F
U51462.025.0001
1 / 4 "0.256 "0.46 "1 / 4 "0.023 "€15.23
G
U51462.075.0001
3 / 4 "0.769 "1.22 "-0.047 "€22.47
H
U51462.037.0001
3 / 8 "0.384 "0.67 "-0.032 "€36.91
I
U51462.062.0001
5 / 8 "0.640 "1.045 "5 / 8 "0.042 "€26.84
J
U51462.031.0001
5 / 16 "0.320 "0.594 "5 / 16 "0.028 "€25.57
K
U51462.056.0001
9 / 16 "0.576 "0.957 "-0.037 "€26.66

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?