APPROVED VENDOR Piuliță hexagonală din oțel inoxidabil A2


Filtru
StilModelDia./Dimensiunea firuluiÎnălţimeDimensiune de filetLăţimePreț (ex. TVA)
A
M51080.020.0001
M2-0.41.6mmM2 X 0.44mm€5.76
B
M51080.025.0001
M2-0.452mmM2 X 0.455mm€5.35
A
M51080.030.0001
M3 X 0.52.4mmM3 X 0.55.5mm€5.00
C
M51080.040.0001
M4 X 0.73.2mmM4 X 0.77mm€1.60
D
M51080.050.0001
M5 X 0.84mm-8mm€2.24
E
M51080.060.0001
M6 X 15mm-10mm€4.67
F
M51080.100.0001
M10 X 1.58mm-17mm€21.90
A
M51080.140.0001
M14 X 211mm-22mm€20.68
G
M51080.180.0001
M18 X 2.515mm-27mm€26.97
H
M51080.220.0001
M22-2.518mmM22 X 2.532mm€10.42
I
M51080.240.0001
M24 X 319mm-36mm€13.50
A
M51080.270.0001
M27 X 322mm-41mm€18.37
J
M51080.300.0001
M30 X 3.524mm-46mm€30.06
A
M51080.330.0001
M33-3.526mmM33 X 3.550mm€30.46

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?