APPROVED VENDOR Spălător din oțel SAE


Filtru
StilModelfinalizareaSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.pachetul GreutateRockwell HardnessMărimeaGrosimePreț (ex. TVA)
A
U38200.025.0001
Simplu1 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "---0.065 "€5.13
B
6DZC2
Simplu1.375 "1.5 "2.75 "4.75 lbs.Rb 40 min-0.156 "€50.57
C
4VNY3
Simplu1.5 "1-9/16 "3"-B491.5 "5 / 32 "€279.46
D
4RXX9
Simplu1 / 2 "17 / 32 "1 1 / 16 "-B491 / 2 "3 / 32 "€353.68
B
P45009-PG
Simplu9 / 16 "19 / 32 "1.187 "---0.095 "€108.37
B
P45090-PG
Simplu#121 / 4 "9 / 16 "---0.065 "€77.63
B
P45070-PG
Simplu#41 / 8 "5 / 16 "---0.02 "€72.88
B
P45060-PG
Simplu#25 / 64 "3 / 16 "---0.02 "€69.99
B
6DZA9
Simplu1"1-1/16 "2"8.3 lbs.Rb 40 min-0.14 "€51.03
B
6DZA7
Simplu3 / 4 "13 / 16 "1.5 "4.74 lbs.Rb 40 min-0.14 "€29.19
B
6DZA4
Simplu1 / 2 "17 / 32 "1 1 / 16 "1.83 lbs.Rb 40 min-0.093 "€10.93
B
6DYZ3
Simplu#25 / 64 "3 / 16 "0.01 lbs.Rb 40 min-0.156 "€0.60
E
4RXX5
Simplu3 / 8 "13 / 32 "13 / 16 "-B493 / 8 "1 / 16 "€366.68
F
U38200.037.0001
Simplu3 / 8 "13 / 32 "13 / 16 "---0.065 "€6.88
B
P45014-PG
Simplu1.125 "1.187 "2.25 "5 lbs.--0.134 "€250.51
RFQ
G
U38200.031.0001
Simplu5 / 16 "11 / 32 "11 / 16 "---0.065 "€3.57
B
P45015-PG
Simplu1.25 "1-5/16 "2.5 "---0.165 "€379.83
B
6DZA8
Simplu7 / 8 "15 / 16 "1.75 "6.30 lbs.Rb 40 min-0.14 "€41.82
H
U38402.019.0001
Simplu#107 / 32 "1 / 2 "0.23 lbs.Rb 40 min-0.046 "€3.37
B
P45017-PG
Simplu1.5 "1-9/16 "3"---0.165 "€263.63
I
4RXX7
Simplu7 / 8 "15 / 16 "1.75 "-B497 / 8 "9 / 64 "€255.91
B
6DYZ4
Simplu#43 / 32 "1 / 4 "0.04 lbs.Rb 40 min-0.156 "€0.68
B
6DYZ5
Simplu#51 / 8 "5 / 16 "0.13 lbs.Rb 40 min-0.031 "€5.37
B
6DZA6
Simplu5 / 8 "21 / 32 "1 5 / 16 "2.77 lbs.Rb 40 min-0.093 "€16.39
H
U38402.013.0001
Simplu#65 / 32 "3 / 8 "0.13 lbs.Rb 40 min-0.046 "€1.78
H
U38402.016.0001
Simplu#83 / 16 "7 / 16 "0.17 lbs.Rb 40 min-0.046 "€2.81
B
P45080-PG
Simplu#51 / 8 "5 / 16 "---0.032 "€70.70
B
6DYZ9
Simplu#121 / 4 "9 / 16 "0.26 lbs.Rb 40 min-0.062 "€4.22
B
6DZA1
Simplu5 / 16 "11 / 32 "11 / 16 "1.92 lbs.Rb 40 min-0.062 "€4.54
B
6DZA2
Simplu3 / 8 "13 / 32 "13 / 16 "0.72 lbs.Rb 40 min-0.062 "€4.78
B
6DZA0
Simplu1 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.45 lbs.Rb 40 min-0.062 "€3.94
B
6DZA3
Simplu7 / 16 "15 / 32 "59 / 64 "0.95 lbs.Rb 40 min-0.062 "€7.67
B
6DYX5
zinc#83 / 16 "7 / 16 "0.99Rb 40 min-3 / 64 "€9.70
J
U38400.043.0002
zinc7 / 16 "15 / 32 "59 / 64 "0.44--0.062 "€5.18
B
6DYX3
zinc#65 / 32 "3 / 8 "1 lbs.Rb 40 min-3 / 64 "€14.01
B
6DYX2
zinc#43 / 32 "1 / 4 "0.62Rb 40 min-1 / 64 "€36.02
K
U38205.037.0001
zinc3 / 8 "13 / 32 "13 / 16 "0.69--0.062 "€6.97
L
U38205.050.0001
zinc1 / 2 "17 / 32 "1 1 / 16 "0.88--0.093 "€7.23
H
U38400.013.0001
zinc#65 / 32 "3 / 8 "0.13 lbs.Rb 40 min-0.046 "€2.37
M
U38205.087.0001
zinc7 / 8 "15 / 16 "1.75 "0.68--0.14 "€4.48
N
1JY68
zinc#121 / 4 "9 / 16 "0.99--0.062 "€15.53
O
U38400.075.0001
zinc3 / 4 "13 / 16 "1 15 / 32 "0.94--0.14 "€6.83
P
U38205.062.0001
zinc5 / 8 "21 / 32 "1 5 / 16 "0.65--0.093 "€7.23
Q
U38205.031.0001
zinc5 / 16 "11 / 32 "11 / 16 "0.49--0.062 "€6.26
R
U38205.025.0001
zinc1 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.66--0.062 "€4.59
S
U38400.016.0001
zinc#83 / 16 "7 / 16 "0.16--0.046 "€3.62
T
4RVU5
zinc5 / 8 "21 / 32 "1 5 / 16 "-B495 / 8 "3 / 32 "€362.90
U
U38400.019.0004
zinc#107 / 32 "1 / 2 "0.21--0.046 "€3.37

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?