Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U38200.037.0001 Flat Washer Sae Steel Fits 3/8 Inch, 100PK | AB9GTW 2DA58

APPROVED VENDOR U38200.037.0001 Șaibă plată din oțel Sae pentru 3/8 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AB9GTW Model: U38200.037.0001Crucea Ref: 2DA58
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
€6.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSAE Spălător
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 8 "
În interiorul Dia.13 / 32 "
MaterialOţel
În afara Dia.13 / 16 "
Grosime0.065 "
Grosime Toleranță+ 0.015 / -0.014 "
TipSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3402
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.pachetul GreutateRockwell HardnessMărimeaGrosimePreț
Furnizor APROBAT P45014-PG Saiba Plata Sae Steel Se potriveste cu 1-1/8 inch - Pachet De 50 | AB9GTZ 2DA73 P45014-PGSimplu1.125 "1.187 "2.25 "5 lbs.--0.134 "€207.03
RFQ
Furnizor APROBAT P45015-PG Saiba Plata Sae Steel Se potriveste cu 1-1/4 inch - Pachet De 50 | AB9GUA 2DA75 P45015-PGSimplu1.25 "1-5/16 "2.5 "---0.165 "€379.83
Furnizor APROBAT P45017-PG Saiba Plata Sae Steel Se potriveste cu 1-1/2 inch - Pachet De 25 | AB9GUB 2DA79 P45017-PGSimplu1.5 "1-9/16 "3"---0.165 "€263.63
VANZATOR APROBAT 4RXX7 Saiba plat 15/16 Id x 1 3/4 Od Pk 800 | AD9HTQ 4RXX7Simplu7 / 8 "15 / 16 "1.75 "-B497 / 8 "9 / 64 "€255.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U38200.037.0001 Șaibă plată din oțel Sae pentru 3/8 inch, 100 buc.
€6.87 /ambalaj