CHEM-TECH Pompa de măsurare a membranei


Filtru
Material bile: Ceramică , Materialul corpului: Acrilic / ABS , Conformitate: ETL, cETL, ETLsanitar, CE , Lungimea cablului: 6ft , Material diafragmă: Hypalon , Înălțime: 5" , Hz: 60 , Lungime: 8.8 " , Max. Presiune: 100 psi , Max. Viscozitate: 1 CPS , CP motor: 1/60 , Tip pompa: Diaframa , Ridicare de aspirație: 4 ft. , Material tub: PVC / polietilenă , Tip: Degazare , Voltaj: 115 , latime: 7.31 "
StilModelMax. curgereRPM motorPreț (ex. TVA)
A
X015-XA-BAA8-G19
0.625 GPH25€957.66
A
X024-XA-BAA8G19
1 GPH51€956.21
A
X030-XA-BAA8-G19
1.25 GPH51€946.05

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?