Tip rulment: Minge dublă , Lungimea cablului: 10ft , Dimensiunea cablului: 18/3 , Tip cablu: SJT , Diametru: 12 " , Datorie: intermitent , GPM de apă la 20 ft. de cap: 20 , Înălțime: 30.5 " , Hz: 60 , Clasa de izolare: B , Max. Dia. Solide: 0.375 " , Carcasa motorului: ODP , RPM motor: 1750 , Tip motor: PSC , Priză NPT: 1-1/4 " , Priza: 1.25 , Faza: Singur , RPM: 1750 , Tip comutator: Vertical , Protectie termala: Automat , Tip: Piedestal rezidențial
Pompe de scurgere neumersibile
Pompele de bazin nesubmersibile Dayton sunt utilizate pentru aplicații în care gropile pompelor de colectare sunt înguste sau puțin adânci. Aceste pompe de carter dispun de rulmenți duali cu bile pentru a suporta sarcinile axiale și radiale atât în sensul acelor de ceasornic, cât și în sens invers acelor de ceasornic. Sunt echipate cu carcasa din ABS / fonta / bronz turnat pentru izolare electrica, rigiditate crescuta si rezistenta la impact. Aceste pompe de bazin nesubmersibile pot rezista la temperaturi ale lichidului de până la 140 de grade F și sunt disponibile în variante de 1/3 și 1/2 CP.