Baia pompei DAYTON 4KU62 0.33 CP | AD8KVF

DAYTON 4KU62 Baia pompei 0.33 CP

În stoc
Articol: AD8KVF Model: 4KU62

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€537.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de scurgere neumersibilă
Amplificatoare AC4
Material de bazaOţel inoxidabil
Baza la înălțimea motorului (inch)25
Tip rulmentMinge dublă
Lungime cablu10ft
Dimensiunea cablului18/3
Tipul cabluluiSJT
Diametru12 "
Taxăintermitent
Materialul plutitorCupru
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap47
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap26
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap55
Înălţime30.5 "
LocuințaBronz turnat
Material carcasăBronz turnat
HP1/3
Hz60
Material rotorOţel inoxidabil
Clasa de izolareB
Max. Dia. Solid0.375 "
Max. Cap18 ft.
Max. Temperatura lichidului140 F
Min. Sump Pit Dia.18 In.
Carcasa motoruluiODP
Material carcasă motorOțel laminat cu scuturi din aluminiu turnat
RPM motor1750
Tipul motoruluiPSC
Priza NPT1-1/4 "
Punct de oprire5 In.
Pe punctul13-15 în.
Outlet1.25
FazăSingur
RPM1750
IntrerupatorPlutește cu tijă și oprește
Tipul comutatoruluiVertical
Protectie termalaAutomat
TipPiedestal rezidențial
VoltajC
Material voluteiAlamă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.585
Înălțimea navei (cm)88.9
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)21.84
Codul HS8413702005
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Adaptor (in.) (1-1/2)
    • Material coloanei (alama)
    • Baza pompei (oțel inoxidabil)

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăAmplificatoare ACMaterial de bazaHPMaterial rotorMax. CapMax. Temperatura lichiduluiVoltajPreț
Baia pompei DAYTON 4KU60 0.33 CP | AD8KVD 4KU60Fontă4Oţel inoxidabil1/3Oţel inoxidabil18 ft.140 F115€327.18
Pompă DAYTON 4KU61 0.50 CP | AD8KVE 4KU61Fontă5.2Oţel inoxidabil1/2Oţel inoxidabil22 ft.140 F115€435.67
Carter pompa DAYTON 4KU63 0.50 CP | AD8KVG 4KU63Bronz turnat5.2Oţel inoxidabil1/2Oţel inoxidabil22 ft.140 F115€585.13
Carter de pompare DAYTON 4KU64 0.33 CP | AD8KVH 4KU64ABS4Plastic1/3ABS18 ft.120 F115€212.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4KU62 Baia pompei 0.33 CP
€537.89 /unitate