Tipul de acționare: Tether Float , Rulmenti: Grafit de carbon , Diametrul corpului: 9 1 / 8 " , Lungimea cablului: 20 ft. , Descărcare: 1 1 / 2 " , Ciclu de funcționare: intermitent , Conexiune electrica: piggyback , Se potrivește cu marca: Dayton , Pentru utilizare cu Grainger Număr articol: 3YU62 , Pentru utilizare cu Mfr. Număr de model: PP62003G , Ecartament/Conductor: 18/3 , GPM de apă la 5 ft. de cap: 5.7 , GPM de apă la 50 ft. de cap: 4.3 , Mâner: Oţel , Material carcasă: Bronz , Hz: 60 Hz , Max. Diametru: 3 / 4 " , Max. Viscozitate: 5000 SSU , Etanșare mecanică: Neopren , Tip motor: ODP , Cadrul NEMA/IEC: 56C , Inălțime totală: 13 " , Faza: 1 , Pompă de WC: Distribuție rigidă , Sigiliu: Buză de nitril , Material de etanșare: Carbon, ceramică , Tip de etanșare: Diafragmă , Sigilii: Carbon, ceramică , Tip senzor: Ulei redus , Diametru arbore: 1 / 2 " , Material arbore: Oţel inoxidabil