DAYTON 3P682 Diafragmă Pompă 1.5 CP | AD2FZC

DAYTON 3P682 Diafragmă Pompă 1.5 CP

În stoc
Articol: AD2FZC Model: 3P682

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,806.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa
Verifica valvapoliuretan
Motor RPM1725
Motor / Tip motorMotor electric
GPH of Water @ 10 Ft. de Cap3480
GPH of Water @ 15 Ft. de Cap3000
GPH of Water @ 20 Ft. de Cap2560
GPH of Water @ 5 Ft. de Cap3520
Înălţime24 "
HP1.5
Lungime44 "
MaterialAluminiu
Cadru NEMA/IEC56C
Portul NPT3 In.
PistonDistribuție rigidă
Temp. Gamă40 la 180
TipDiafragmă
Voltaj115/230
Lăţime27 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 82.35
Înălțimea navei (cm)71.12
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)77.47
Codul HS8413500050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tip diafragmă (termoplastic)
    • GPH of Water @ 25 Ft. de cap (2366)
    • GPH of Water @ 8 Ft. de cap (3520)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeamperiMaterial corpHPMaterial rotorLungimeMax. CapMax. Temperatura lichiduluiPreț
Pompă DAYTON 3ABZ4 Bronz 1/3 CP 115/230v 9.4/4.7 Amperi | AC8GZH 3ABZ412 "9.4/4.7-1/3Nitril11 45 / 64 "76 ft.-€1,811.12
Pompă DAYTON 3ABZ5 Bronz 1/2 CP 115/230v 11.2/5.6 Amperi | AC8GZJ 3ABZ512 "11.2/5.6-1/2Nitril12 19 / 64 "80 ft.-€1,689.01
DAYTON 3ACA9 Soclu de intrare/ieșire pentru pompă 1/2 inch | AC8HAU 3ACA93 15 / 16 "-Bronz și alamă1/3-5.625 "70 ft.180 F€708.59
Pompă DAYTON 3ACB9 Bronz 1/3 CP 115/230v 7.2/3.6 Amperi | AC8HBD 3ACB98 19 / 64 "7.2/3.6-1/3Nitril13 "50 ft.-€1,246.78
Pompă DAYTON PP62003G | AD6NTB 46L498 PP62003G--------€34.15
DAYTON 4TA88 Pompă cu motor | AD9JWQ 4TA8824 "--5.5-44 "25 ft.-€4,751.02
Pompă DAYTON HVGR60BG | AH2ETC 26DA13 HVGR60BG--------€595.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3P682 Diafragmă Pompă 1.5 CP
€5,806.75 /unitate