Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pompă DAYTON PP62003G | AD6NTB 46L498

DAYTON Pompa PP62003G

În stoc
Articol: AD6NTB Model: PP62003GCrucea Ref: 46L498
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
€34.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa
Se potrivește mărciiDayton
Pentru utilizare cu numărul articolului Grainger3YU62
Pentru utilizare cu Mfr. Număr de modelPP62003G

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1755
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8413702005
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeamperiMaterial corpHPMaterial rotorLungimeMax. CapMax. Temperatura lichiduluiPreț
Pompă DAYTON 3ABZ4 Bronz 1/3 CP 115/230v 9.4/4.7 Amperi | AC8GZH 3ABZ412 "9.4/4.7-1/3Nitril11 45 / 64 "76 ft.-€1,811.12
Pompă DAYTON 3ABZ5 Bronz 1/2 CP 115/230v 11.2/5.6 Amperi | AC8GZJ 3ABZ512 "11.2/5.6-1/2Nitril12 19 / 64 "80 ft.-€1,689.01
DAYTON 3ACA9 Soclu de intrare/ieșire pentru pompă 1/2 inch | AC8HAU 3ACA93 15 / 16 "-Bronz și alamă1/3-5.625 "70 ft.180 F€708.59
Pompă DAYTON 3ACB9 Bronz 1/3 CP 115/230v 7.2/3.6 Amperi | AC8HBD 3ACB98 19 / 64 "7.2/3.6-1/3Nitril13 "50 ft.-€1,246.78
DAYTON 3P682 Diafragmă Pompă 1.5 CP | AD2FZC 3P68224 "--1.5-44 "--€5,806.75
DAYTON 4TA88 Pompă cu motor | AD9JWQ 4TA8824 "--5.5-44 "25 ft.-€4,751.02
Pompă DAYTON HVGR60BG | AH2ETC 26DA13 HVGR60BG--------€595.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Pompa PP62003G
€34.15 /unitate