DAYTON 4TA88 Pompă cu motor | AD9JWQ

DAYTON 4TA88 Pompă cu motor

În stoc
Articol: AD9JWQ Model: 4TA88

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,751.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa
Verifica valvapoliuretan
Motor RPM1800 la 2750
Motor / Tip motorMotor Honda
GPH of Water @ 10 Ft. de Cap5220
GPH of Water @ 15 Ft. de Cap4500
GPH of Water @ 20 Ft. de Cap3840
GPH of Water @ 5 Ft. de Cap5280
MânerOţel
Înălţime24 "
HP5.5
Tip aprindereElectronic
Lungime44 "
MaterialAluminiu
Max. Cap25 ft.
Presiune maximă11 psi
Etanșare mecanicăNeopren
Portul NPT3 In.
Tipul de etanșareDiafragmă
Tip senzorUlei redus
Capacitate de manipulare a solidelor (in.)1-5 / 8
Capacitate rezervor3 Qt.
Temp. Gamă40 la 180
TipDiafragmă
Lăţime27 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 77.85
Înălțimea navei (cm)73.66
Lungimea navei (cm)74.93
Lățimea navei (cm)74.93
Codul HS8413702040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tip diafragmă (termoplastic)
    • GPH of Water @ 25 Ft. de cap (3540)
    • GPH of Water @ 8 Ft. de cap (5280)
    • Temperatura lichidului Gama (Deg. F) (160)
    • Adaptor pentru pompă și carcasă (aluminiu)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeamperiMaterial corpHPMaterial rotorLungimeMax. CapMax. Temperatura lichiduluiPreț
Pompă DAYTON 3ABZ4 Bronz 1/3 CP 115/230v 9.4/4.7 Amperi | AC8GZH 3ABZ412 "9.4/4.7-1/3Nitril11 45 / 64 "76 ft.-€1,811.12
Pompă DAYTON 3ABZ5 Bronz 1/2 CP 115/230v 11.2/5.6 Amperi | AC8GZJ 3ABZ512 "11.2/5.6-1/2Nitril12 19 / 64 "80 ft.-€1,689.01
DAYTON 3ACA9 Soclu de intrare/ieșire pentru pompă 1/2 inch | AC8HAU 3ACA93 15 / 16 "-Bronz și alamă1/3-5.625 "70 ft.180 F€708.59
Pompă DAYTON 3ACB9 Bronz 1/3 CP 115/230v 7.2/3.6 Amperi | AC8HBD 3ACB98 19 / 64 "7.2/3.6-1/3Nitril13 "50 ft.-€1,246.78
DAYTON 3P682 Diafragmă Pompă 1.5 CP | AD2FZC 3P68224 "--1.5-44 "--€5,806.75
Pompă DAYTON PP62003G | AD6NTB 46L498 PP62003G--------€34.15
Pompă DAYTON HVGR60BG | AH2ETC 26DA13 HVGR60BG--------€595.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4TA88 Pompă cu motor
€4,751.02 /unitate