Pompă DAYTON 3ABZ5 Bronz 1/2 CP 115/230v 11.2/5.6 Amperi | AC8GZJ

DAYTON 3ABZ5 Pompă Bronz 1/2 CP 115/230v 11.2/5.6 Amperi

În stoc
Articol: AC8GZJ Model: 3ABZ5

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,487.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa
amperi11.2/5.6
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap11.9
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap10.5
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap9.6
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap8.6
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap5.4
Înălţime12 "
Material carcasăBronz
HP1/2
Material rotorNitril
Intrare / iesire3/4 NPT
Lungime12 19 / 64 "
Max. Cap80 ft.
Presiune maximă34.6 PSI
Max. SSU @ 1725 RPM5000
Max. Viscozitate5000 SSU
Tipul motoruluiODP
Prime în picioare10 picioare și 15 picioare cu supapă de picior și pompe inundate
RPM1725
PecetluiBuză de nitril
AutoamorsareDa
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Lift de aspirație10 ft.
Temp. Gamă0-180 F.
TipRotor flexibil
Voltaj115/230
Lăţime6 45 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.25
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8413600090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Cadru motor NEMA (56YZ)
    • Caracteristici: Acțiune de pompare cu deplasare pozitivă fără contact metal-metal.

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeamperiMaterial corpHPMaterial rotorLungimeMax. CapMax. Temperatura lichiduluiPreț
Pompă DAYTON 3ABZ4 Bronz 1/3 CP 115/230v 9.4/4.7 Amperi | AC8GZH 3ABZ412 "9.4/4.7-1/3Nitril11 45 / 64 "76 ft.-€1,595.13
DAYTON 3ACA9 Soclu de intrare/ieșire pentru pompă 1/2 inch | AC8HAU 3ACA93 15 / 16 "-Bronz și alamă1/3-5.625 "70 ft.180 F€708.59
Pompă DAYTON 3ACB9 Bronz 1/3 CP 115/230v 7.2/3.6 Amperi | AC8HBD 3ACB98 19 / 64 "7.2/3.6-1/3Nitril13 "50 ft.-€1,246.78
DAYTON 3P682 Diafragmă Pompă 1.5 CP | AD2FZC 3P68224 "--1.5-44 "--€5,717.98
Pompă DAYTON PP62003G | AD6NTB 46L498 PP62003G--------€34.15
DAYTON 4TA88 Pompă cu motor | AD9JWQ 4TA8824 "--5.5-44 "25 ft.-€5,525.39
Pompă DAYTON HVGR60BG | AH2ETC 26DA13 HVGR60BG--------€611.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3ABZ5 Pompă Bronz 1/2 CP 115/230v 11.2/5.6 Amperi
€1,487.60 /unitate