Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 3ACA9 Soclu de intrare/ieșire pentru pompă 1/2 inch | AC8HAU

DAYTON 3ACA9 Soclu de intrare/ieșire pentru pompă 1/2 inch

În stoc
Element: AC8HAU Model: 3ACA9
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
€708.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa
RulmențiGrafit de carbon
Material corpBronz și alamă
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap5.5
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap5
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap4.8
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap4.6
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap5.7
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap4.3
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap4.1
Înălţime3 15 / 16 "
HP1/3
RotorNitril
Intrare / iesire1/2 NPT
Lungime5.625 "
Max. Cap70 ft.
Max. Temperatura lichidului180 F
Presiune maximă30.3 PSI
Max. SSU @ 1725 RPM5000
Max. Lift de aspirație (ft)8.1
Găuri de montare OC2-1 / 8 In.
RPM1750
Garnituri etansareCarbon, ceramică
AutoamorsareDa
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
TipCapul pompei, cuplat
Lăţime2.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9125
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8413600090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • GPM de apă @ 10 Ft. de cap @ 1725 RPM (5.5)
    • GPM de apă @ 30 Ft. de cap @ 1725 RPM (4.8)
    • Min. Cuplul de pornire (in.-lbs.) (30)
    • Pompe până la (ft) (70)
    • Dimensiune Înălțime OC (inch) (1-5 / 8)
    • Caracteristici: Pompele sunt bidirecționale

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeamperiMaterial corpHPMaterial rotorLungimeMax. CapMax. Temperatura lichiduluiPreț
Pompă DAYTON 3ABZ4 Bronz 1/3 CP 115/230v 9.4/4.7 Amperi | AC8GZH 3ABZ412 "9.4/4.7-1/3Nitril11 45 / 64 "76 ft.-€1,811.12
Pompă DAYTON 3ABZ5 Bronz 1/2 CP 115/230v 11.2/5.6 Amperi | AC8GZJ 3ABZ512 "11.2/5.6-1/2Nitril12 19 / 64 "80 ft.-€1,689.01
Pompă DAYTON 3ACB9 Bronz 1/3 CP 115/230v 7.2/3.6 Amperi | AC8HBD 3ACB98 19 / 64 "7.2/3.6-1/3Nitril13 "50 ft.-€1,246.78
DAYTON 3P682 Diafragmă Pompă 1.5 CP | AD2FZC 3P68224 "--1.5-44 "--€5,806.75
Pompă DAYTON PP62003G | AD6NTB 46L498 PP62003G--------€34.15
DAYTON 4TA88 Pompă cu motor | AD9JWQ 4TA8824 "--5.5-44 "25 ft.-€4,751.02
Pompă DAYTON HVGR60BG | AH2ETC 26DA13 HVGR60BG--------€595.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3ACA9 Soclu de intrare/ieșire pentru pompă 1/2 inch
€708.59 /unitate