Pompă DAYTON 3ACB9 Bronz 1/3 CP 115/230v 7.2/3.6 Amperi | AC8HBD

DAYTON 3ACB9 Pompă Bronz 1/3 CP 115/230v 7.2/3.6 Amperi

În stoc
Element: AC8HBD Model: 3ACB9Crucea Ref: 4UL34

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,246.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa
amperi7.2/3.6
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap9.6
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap8.1
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap6.8
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap4.4
Înălţime8 19 / 64 "
Material carcasăBronz
HP1/3
Material rotorNitril
Intrare / iesire1/2 NPT x 3/4 GHT
Lungime13 "
Max. Cap50 ft.
Presiune maximă21.6 PSI
Max. SSU @ 1725 RPM5000
Max. Viscozitate5000 SSU
Tipul motoruluiODP
Prime în picioare16-20 Umed
RPM1725
PecetluiBuză de nitril
AutoamorsareDa
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Lift de aspirație16-20 Mojado
Temp. Gamă50-180 F.
TipRotor flexibil
Voltaj115/230
Lăţime6 45 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS8413600090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Cadru motor NEMA (56YZ)
    • Caracteristici: Acțiune de pompare cu deplasare pozitivă fără contact metal-metal.

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeamperiMaterial corpHPMaterial rotorLungimeMax. CapMax. Temperatura lichiduluiPreț
Pompă DAYTON 3ABZ4 Bronz 1/3 CP 115/230v 9.4/4.7 Amperi | AC8GZH 3ABZ412 "9.4/4.7-1/3Nitril11 45 / 64 "76 ft.-€1,811.12
Pompă DAYTON 3ABZ5 Bronz 1/2 CP 115/230v 11.2/5.6 Amperi | AC8GZJ 3ABZ512 "11.2/5.6-1/2Nitril12 19 / 64 "80 ft.-€1,689.01
DAYTON 3ACA9 Soclu de intrare/ieșire pentru pompă 1/2 inch | AC8HAU 3ACA93 15 / 16 "-Bronz și alamă1/3-5.625 "70 ft.180 F€708.59
DAYTON 3P682 Diafragmă Pompă 1.5 CP | AD2FZC 3P68224 "--1.5-44 "--€5,806.75
Pompă DAYTON PP62003G | AD6NTB 46L498 PP62003G--------€34.15
DAYTON 4TA88 Pompă cu motor | AD9JWQ 4TA8824 "--5.5-44 "25 ft.-€4,751.02
Pompă DAYTON HVGR60BG | AH2ETC 26DA13 HVGR60BG--------€595.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3ACB9 Pompă Bronz 1/3 CP 115/230v 7.2/3.6 Amperi
€1,246.78 /unitate