424, Seria 441 Cleme de strângere cu acțiune
Clemele cu acțiune de strângere din seria Destaco 424 și 441, cunoscute și sub denumirea de cleme de clește sau cleme portabile, sunt proiectate pentru a ține împreună piese unice/multe de prelucrat în instalațiile de automobile, aerospațiale și alimentare și ambalare. Clemele cu acțiune de strângere sunt potrivite pentru a oferi o prindere rapidă și flexibilă în medii cu încărcare mare de lucru. Aceste cleme cu acțiune de strângere cu rezistență medie au o construcție din oțel aliat forjat pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse. Aceste cleme sunt prelucrate la toleranțe strânse pentru aplicații care necesită prindere de înaltă precizie pentru lucrările de fabricare și reparare a piesei de prelucrat. Clemele cu acțiune de strângere din seria Destaco 424 și 441 sunt dotate cu un mecanism de eliberare a declanșatorului cu două căi care permite operarea ușoară cu o singură mână. Aceste unități de clemă sunt în plus integrate cu axuri cu cap hexagonal pentru o prindere maximă și sunt capabile să reziste la sarcini de până la 275 lb. Clemele cu acțiune de strângere Destaco din seria 424 și 441 vin cu un mecanism de blocare automat care este cuplat atunci când ambele mânere de clemă sunt strânse strâns. împotriva poziţiei centrale.
Utilizeaza
Clemele cu acțiune de strângere Destaco din seria 424 și 441 sunt proiectate pentru operațiunile de turnare prin injecție, sudare și asamblare din plastic în industria auto, aerospațială și alimentară și ambalaj.
Întrebări Frecvente
Ce este un clește cu acțiune de strângere?
Clemele cu acțiune de strângere Destaco sunt cleme de strângere acționate manual care sunt utilizate pentru diverse aplicații, inclusiv turnarea prin injecție de plastic, sudare și asamblare. Sunt ideale pentru industria auto, aerospațială și alimentară și ambalaj.
Ce înseamnă forța de strângere?
Forța de prindere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Ce este prindere manuală?
Spre deosebire de clemele pneumatice cu acțiune în linie dreaptă, clemele manuale obișnuite de la Destaco au mânere separate pentru cuplarea pistonului pentru a ține piesa de prelucrat pe loc.
Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.