Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Manometru portabil DWYER INSTRUMENTS 475-1-FM, WC de la 0 la 20 inchi | AB4EGB 1XFW2

DWYER INSTRUMENTS Manometru portabil 475-1-FM, WC de la 0 la 20 inchi

În stoc
Element: AB4EGB Model: 475-1-FMRef încrucișat: 1XFW2

Descarcă-l Mai 13, luni
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
€896.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru digital portabil
Acuratete-/+ 0.5% la scară completă
Baterie Tipbaterie alcalina 9V
Afișați cifreCifre 4
Afișaj TipLCD
Presiune maximă10 psig
Gama de operare0 până la 20" wc
Temp. De funcționare Gamă0 de grade. la 140 de grade. F
Rezoluţie0.01" WC
Temperatura de depozitare. Gamă-4 Deg. până la 176 de grade. F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3285
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS9026208000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Manometrul portabil Dwyer 475-1-FM este potrivit pentru măsurarea presiunii diferențiale de aer și gaz în cazane, echipamente de ardere și operațiuni ale sistemului HVAC. Măsoară presiunile pozitive, negative sau diferențiale ale aerului și gazelor naturale.

Caracteristici:

  • Manometrul Dwyer, 475-1-FM, vine într-o carcasă robustă din aluminiu pentru un transport sigur, rezistând la abuzuri industriale dure și rezistență la abraziune.
  • Dispune de un ecran LCD mare pentru citire ușoară și operare simplă.
  • Acest manometru de la Dwyer vine cu tampoane simple de împingere duble pentru o funcție de pornire/oprire ușoară.
  • Oferă selecția unității de presiune pentru măsurarea ușoară a presiunii și funcționarea automată la zero pentru a minimiza complexitatea sistemului.
  • Acest model portabil poate rezista la o presiune maximă de 10 psi.
  • Poate fi utilizat în medii periculoase Clasa I, Div I, Grupele A, B, C, D și T4.
  • Această unitate alimentată cu baterii alcaline de 9V are o precizie de +/-0.5% din scara completă de la 0 la 140 de grade Fahrenheit pentru măsurarea presiunilor negative, pozitive sau diferențiale.

Standarde și aprobări:

  • CE
  • FM

Întrebări frecvente:

Î. Ce lichid este folosit într-un manometru?

A. Cele mai comune fluide sunt alcoolul, apa si mercurul.

Î. De ce se folosește alcool într-un manometru?

A. Datorită densității sale scăzute, alcoolul permite o coloană mai lungă decât alte fluide din manometre. De asemenea, oferă tubului înclinat un menisc adecvat.

Î. Ce presiune măsoară un manometru?

A. Manometrele sunt folosite pentru a măsura presiunea care este definită ca forța produsă de un gaz sau lichid pe unitatea de suprafață din cauza efectelor gravitației asupra greutății acelui gaz sau lichid.

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăRezoluţiePreț
Manometru portabil DWYER INSTRUMENTS 475-2-FM, WC de la 0 la 40 inchi | AB4EGC 1XFW3 475-2-FM10 psig0.01" WC€457.99
Manometru portabil DWYER INSTRUMENTS 475-3-FM, digital, se potrivește tuburilor ID de 1/8 sau 3/16 inch | AB4EGD 1XFW4 475-3-FM30 psig0.1" WC€471.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Manometru portabil 475-1-FM, WC de la 0 la 20 inchi
€896.26 /unitate