FABORY Șuruburi cu cap plat cu cap plat


Filtru
StilModelMaterial de bazăDia./Dimensiunea firuluiDimensiunea unitățiiFinisaj de fixarefinalizareaCalitateCap Dia.Inaltimea capuluiPreț (ex. TVA)
A
M51060.160.0025
Oţel inoxidabilM16x210 mmSimpluSimpluA230 mm7.5 mm€44.01
B
M51060.160.0035
Oţel inoxidabilM16x210 mmSimpluSimpluA230 mm7.5 mm€35.13
C
M51060.160.0040
Oţel inoxidabilM16x210 mmSimpluSimpluA230 mm7.5 mm€36.18
D
M51060.160.0045
Oţel inoxidabilM16x210 mmSimpluSimpluA230 mm7.5 mm€36.26
E
M51060.160.0060
Oţel inoxidabilM16x210 mmSimpluSimpluA230 mm7.5 mm€46.23
F
M07400.050.0035
OţelM5x0.83 mmOxid negruOxid negruClasa de 10.910 mm2.8 mm€21.12
G
M07400.140.0070
OţelM14x210 mmOxid negruOxid negruClasa de 10.927 mm7 mm€25.04
H
M07400.140.0080
OţelM14x210 mmOxid negruOxid negruClasa de 10.927 mm7 mm€33.99
I
M07400.200.0040
OţelM20x2.512 mmOxid negruOxid negruClasa de 10.936 mm8.5 mm€34.22
J
M07400.160.0025
OţelM16x210 mmOxid negruOxid negruClasa de 10.930 mm7.5 mm€38.86
K
M07400.200.0050
OţelM20x2.512 mmOxid negruOxid negruClasa de 10.936 mm8.5 mm€37.26
F
M07400.050.0035
OţelM5x0.83 mmOxid negruOxid negruClasa de 10.910 mm2.8 mm€27.95

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?