FINISH THOMPSON Pompa de tambur de aer EF Series


Filtru
Înălţime: 40 " , Lungimea furtunului: 8ft , Material furtun: EPDM , Material carcasă: Polipropilenă , HP: 1/2 , Dimensiune admisie: 1.25 " , Max. Temperatura lichidului: 150 grade F , Max. Temp.: 150 F , Dimensiune priză: 3/4 "Barb , Lungime totală: 47 " , RPM: 300-11,000 , Material de etanșare: extensie FK , latime: 5.875 "
StilModelTip adaptorGPMMax. CapPresiune maximăPreț (ex. TVA)
A
Set EFP-40 & S4 DEF
Fir de contrafort de 2 "55-17 ft.7 psi€2,106.43
B
Set EFP-40 & S4
Filet IPS de 2" opțional 1074265-155-17 ft.7 psi€1,512.88
C
EFP-54 / S4
Sealed1517 ft.7.4 psi€3,026.25

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?