FINISH THOMPSON EFP-40 & S4 DEF Kit Pompă cilindru 1/2 CP 3/4 inch Ieșire 47 in Lungime totală | AE3UDP 5FZU4

FINISH THOMPSON Kit pompa tambur EFP-40 & S4 DEF 1/2 HP 3/4 inch Outlet 47In Lungime totală

În stoc
Element: AE3UDP Model: Kit EFP-40 & S4 DEFCrucea Ref: 5FZU4

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,106.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa tamburului
Material adaptorPVC
Tip adaptorFir de contrafort de 2 "
Dimensiune ID ieșire tub de evacuare3/4 în.
Dimensiunea ieșirii tubului de evacuare1-1 / 8 In.
Materialul tubului de refulareEPDM
GPM5
Înălţime40 "
Material carcasăPolipropilenă
HP1/2
Dimensiunea intrării1.25 "
Max. Admisie aer (PSI)7
Max. GPM pentru petrol5
Max. GPM pentru apă5
Max. Cap5-17 ft.
Max. Temperatura lichidului150 grade F
Presiune maximă7 psi
Max. Temp.150 F
Dimensiunea de ieșire3/4 "Barb
Lungime totală47 "
RPM300-11,000
AutoamorsareDa
Lungimea tubului de aspirație40 In.
Dimensiune OD ieșire tub de aspirație1-1 / 4 In.
Lăţime5.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.515
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)147.32
Lățimea navei (cm)27.18
Codul HS8413500080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip adaptorGPMMax. CapPresiune maximăPreț
FINISARE THOMPSON EFP-54/S4 Pompă tambur 1/2 CP 150 grade F Polipropilenă Pentru DEF | AA7AJV 15R543 EFP-54 / S4Sealed1517 ft.7.4 psi€3,026.25
FINISH THOMPSON EFP-40 & S4 Kit Pompă cilindru 1/2 CP 3/4 inch Ieșire 47 in Lungime totală | AE3UDR 5FZU6 Set EFP-40 & S4Filet IPS de 2" opțional 1074265-155-17 ft.7 psi€1,512.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FINISH THOMPSON Kit pompa tambur EFP-40 & S4 DEF 1/2 HP 3/4 inch Outlet 47In Lungime totală
€2,106.43 /unitate